Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts QI-W2070A Tonerkartusche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CoreParts QI-W2070A Tonerkartusche
CoreParts QI-W2070A Tonerkartusche
Artikel-Nr.:
     CIDE3-99823401
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     QI-W2070A
EAN/GTIN:
     5704174874607
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
350 mm
Tiefe
190 mm
Höhe
130 mm
Gewicht
580 g
Verpackungsbreite
350 mm
Verpackungstiefe
190 mm
Verpackungshöhe
130 mm
Paketgewicht
830 g
Weitere Suchbegriffe: Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, lasertoner schwarz, lasertoner, Verbrauchsmaterialien, Supplies
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,81*
€ 85,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,34*
€ 84,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,87*
€ 80,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,28*
€ 76,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,10*
€ 64,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.