Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EK Water Blocks 3831109861059 Heißluftpistole 300 l/min 2000 W Schwarz, Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EK Water Blocks 3831109861059 Heißluftpistole 300 l/min 2000 W Schwarz, Orange
EK Water Blocks 3831109861059 Heißluftpistole 300 l/min 2000 W Schwarz, Orange
EK Water Blocks 3831109861059 Heißluftpistole 300 l/min 2000 W Schwarz, Orange
EK Water Blocks 3831109861059 Heißluftpistole 300 l/min 2000 W Schwarz, Orange
EK Water Blocks 3831109861059 Heißluftpistole 300 l/min 2000 W Schwarz, Orange
Artikel-Nr.:
     CIDE3-99178421
Hersteller:
     EKWB
Herst.-Nr.:
     3831109861059
EAN/GTIN:
     3831109861059
Suchbegriffe:
Heißluft-Schweißgerät
Heißluftgebläse
Heißluftpistole
Flüssigkühlsystemarmatur
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsleistung
2000 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Kabellänge
2 m
Leistungen
Maximaler Luftstrom
300 l/min
Merkmale
Produkttyp
Heißluftpistole
Eingebautes Display
Ja
Griffform
Pistolengriff
Display-Typ
LED
Schutzart
II
Produktfarbe
Schwarz, Orange
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,84*
€ 41,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,76*
€ 41,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,63*
€ 38,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,20*
€ 37,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,64*
€ 34,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,17*
€ 29,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.