| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE3-98461644 Herst.-Nr.: 10117949-2010HLF-BL EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Hochgeschwindigkeits-Rack-Lösung Amphenol 10117949-2010HLF kompatibles BlueLAN© MiniSAS HD (High Density) Kabel mit SFF-8644 auf SFF-8644 (36-polig: externer MiniSAS HD Stecker) Verbindung, für den Anschluss von Hardware in Racks und über benachbarte Racks hinweg. Amphenol 10117949-2010HLF kompatible BlueLAN MiniSAS HD Kabel sind geeignet für den Anschluss von SAS-Geräten (wie Festplatten, Controllern, Storage Area Netzwerk Hardware, etc.). Amphenol 10117949-2010HLF kompatible BlueLAN MiniSAS HD Kabel unterstützen Übertragungen von bis zu 12Gbit/s (mit 6Gb/s SAS und 12Gb/s SAS Protokoll). Weitere Informationen: Technische Details | Nachhaltigkeitszertifikate | RoHS, CE | Merkmale | Kabellänge | 1 m | | Anschluss 1 | SFF-8644 | | Anschluss 2 | SFF-8644 | | Anschluss1 Formfaktor | Gerade | | Anschluss2 Formfaktor | Gerade | | Steckerverbindergeschlecht | Männlich/Männlich | | Datenübertragungsrate (max) | 12 Gbit/s | | Produktfarbe | Schwarz | | AWG Kabelgröße | 30 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |