| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE3-98305520 Herst.-Nr.: BL464801GN0.5M30-BL EAN/GTIN: 4063232034379 |
| |
|
| | |
| Hochgeschwindigkeits-Rack-Lösung BlueLAN BL464801GN0.5M30 0.5 Meter MiniSAS Hybrid Kabel mit SFF-8088 (26-polig, externer mini-SAS x4 Stecker) auf SFF-8644 (36-polig: externer MiniSAS HD Stecker) Verbindung, für den Anschluss von SAS-Geräten (wie Festplatten, Controller, Storage Area Netzwerk, etc.). BlueLAN BL464801GN0.5M30 0.5 Meter MiniSAS Hybrid Kabel sind geeignet für Übertragungen mit bis zu 6Gbit/s (unterstützt 3Gb/s SAS und 6Gb/s SAS Protokoll) und sind in verschiedenen Längen erhältlich.
Kostengünstige Lösung MiniSAS HD (High Density) ist eine SAS-I/O-Schnittstelle der nächsten Generation, welche eine hohe Dichte und Geschwindigkeit bietet. Auf Grund der kompakten Bauweise und dem schlanken Design des Steckers wird beim Aufbau eines Systems weniger Platz benötigt. Profitieren Sie jetzt von einer kostengünstigen und umweltfreundlichen Lösung. MiniSAS Hybrid Twinaxial Kupfer Kabel sind die am häufigsten gewählte Verbindungslösung für den professionellen Einsatz bei kurzen Übertragungsstrecken in Datenzentren und sind schnell und flexibel zu installieren. Die größten Vorteile sind die niedrige Leistungsaufnahme von 0.1 Watt, die niedrige Latenzzeit, sowie der günstige Preis.
Hohe Bandbreite, niedrige Ausfallrate Passive BlueLAN BL464801GN0.5M30 0.5 Meter SFF-8088 auf SFF-8644 MiniSAS Hybrid Kabel nutzen keine aktiven Komponenten zur Datenübertragung. Diese wird durch die eingesetzte Hardware übernommen, welche passive SFF-8088 auf SFF-8644 MiniSAS Hybrid Twinaxial Kupfer Kabel unterstützen muss. Durch den einfachen Aufbau haben passive MiniSAS Hybrid Kabel eine sehr niedrige Ausfallrate und geringe Herstellungskosten.
Höchste Verfügbarkeit Weniger Wartung durch lange Lebenszeiten. BlueLAN BL464801GN0.5M30 0.5 Meter SFF-8088 auf SFF-8644 MiniSAS Hybrid Twinaxial Kabel nutzen ausschließlich Komponenten marktführender Hersteller für Kabel (u.a. Amphenol, Belden, Molex, TE Connectivity) und Integrated Circuits (u.a. Maxim Integrated, Netlogic, Mindspeed, Analog Devices). BlueLAN BL464801GN0.5M30 0.5 Meter SFF-8088 auf SFF-8644 MiniSAS Hybrid Kabel sind für überdurchschnittlich hohe Betriebszeiten von ca. 5.000.000 MTBF Stunden ausgelegt. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 150 g | Verpackungsdaten | Paketgewicht | 160 g | Merkmale | Kabellänge | 0.5 m | | Anschluss 1 | MiniSAS (SFF-8088) | | Anschluss 2 | MiniSAS (SFF-8088) | | Produktfarbe | Schwarz, Silber | | Steckerverbindergeschlecht | Männlich/Männlich | | Datenübertragungsrate | 6 Gbit/s |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |