Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berker High Definition Steckdose S.1/B.3/B.7 weiß, glänzend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Berker High Definition Steckdose S.1/B.3/B.7 weiß, glänzend
Berker High Definition Steckdose S.1/B.3/B.7 weiß, glänzend
Artikel-Nr.:
     CIDE3-98283802
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     3315328982
EAN/GTIN:
     4011334341550
Suchbegriffe:
Steckdoseneinsatz
UP-Steckdose
Unterputz-Steckdose
Unterputzsteckdose
High Definition Steckdose geeignet für den Anschluss digitaler High-End Geräte der Unterhaltungselektronik zur Übertragung hochaufgelöster Audio- und Videosignale, mit HDMI Doppelbuchse (vorder- und rückseitig) Typ A, unterstützt HDMI Technologie (V 2.1), vergoldete Kontakte, ohne Spreizkrallen.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Metall, Kunststoff
Oberflächenlackierung
Glänzend
Gewicht und Abmessungen
Breite
71 mm
Tiefe
28.3 mm
Höhe
71 mm
Merkmale
Buchsen-Typ
HDMI
Anzahl Fassungen
1
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,83*
€ 105,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,45*
€ 104,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,63*
€ 99,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,00*
€ 91,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,72*
€ 77,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.