Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cisco HX-MR-X64G2RW Speichermodul 64 GB DDR4 3200 MHz ECC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cisco HX-MR-X64G2RW Speichermodul 64 GB DDR4 3200 MHz ECC
Cisco HX-MR-X64G2RW Speichermodul 64 GB DDR4 3200 MHz ECC
Artikel-Nr.:
     CIDE3-97871383
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     HX-MR-X64G2RW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DDR4 ECC-RAM
DDR4 RAM ECC
ECC-RAM
RAM ECC
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
64 GB
Interner Speichertyp
DDR4
Speichertaktfrequenz
3200 MHz
Memory Formfaktor
288-pin DIMM
ECC
Ja
Gepufferter Speichertyp
Registered (buffered)
Speicherspannung
1.2 V
Weitere Suchbegriffe: Serverspeicher, ram ecc udimm, ecc ram, ram ecc 64gb, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, DDR-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.322,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.537,19*
€ 3.019,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.512,63*
€ 2.990,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.427,00*
€ 2.888,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.375,72*
€ 2.827,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.322,62*
€ 2.763,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.