Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitus M.2 NVMe + M.2 SATA SSD Docking Station mit SD-Express Kartenleser, USB-C™


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digitus M.2 NVMe + M.2 SATA SSD Docking Station mit SD-Express Kartenleser, USB-C™
Digitus M.2 NVMe + M.2 SATA SSD Docking Station mit SD-Express Kartenleser, USB-C™
Digitus M.2 NVMe + M.2 SATA SSD Docking Station mit SD-Express Kartenleser, USB-C™
Digitus M.2 NVMe + M.2 SATA SSD Docking Station mit SD-Express Kartenleser, USB-C™
Digitus M.2 NVMe + M.2 SATA SSD Docking Station mit SD-Express Kartenleser, USB-C™
Digitus M.2 NVMe + M.2 SATA SSD Docking Station mit SD-Express Kartenleser, USB-C™
Digitus M.2 NVMe + M.2 SATA SSD Docking Station mit SD-Express Kartenleser, USB-C™
Digitus M.2 NVMe + M.2 SATA SSD Docking Station mit SD-Express Kartenleser, USB-C™
Artikel-Nr.:
     CIDE3-96808019
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DA-71546
EAN/GTIN:
     4016032475835
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Laptop Docking Station
Notebook Docking Station
Verwalten Sie M.2 NVMe und M.2 SATA SSDs über einen USB-C™ Anschluss - inkl. integriertem SD-Express Kartenleser

- 1 x M.2 Schacht für NVMe SSDs (B+M-Key / M-Key)
- 1 x M.2 Schacht für SATA SSDs (B+M-Key)
- 1 x SD-Express 7.1 Speicherkartenleser / 1000 MB/s max.
- Hohe Datentransfer-Rate von bis zu 10 Gbps (U.A.S.P + T.R.I.M Unterstützung)
- Unterstützt NVMe & SATA SSDs bis zu 4 TB Kapazität
- Unterstützte Formate: 2242, 2260, 2280 & 22110
- Als Speichermedium für bis zu 10 TB gesamt nutzbar
- USB-C™ Anschluss: USB 3.2 Gen2
- Ideale Speichererweiterung für Notebooks, PC, Spielekonsolen, TV-Geräte, NAS oder Router (USB-C™)
- Plug and Play, keine Treiber erforderlich

Die 3-in-1 Docking Station von DIGITUS® kann M.2 SSDs in NVMe- oder SATA-Technologie aufnehmen, zusätzlich befindet sich ein SD-Express 7.1 Kartenlesegerät mit höchsten Datentransferraten an Board. Verwalten Sie M.2 Datenträger mit bis zu 4 TB je Einschub und zusätzlich SD-Karten bis 2 TB. Unterstützt werden NVMe SSDs mit B+M Key & M-Key sowie SATA SSDs mit B+M-Key, jeweils in den Formaten 2242, 2260, 2280 & 22110. Erweitern Sie auf einfache Weise die Speicherkapazität zahlreicher USB-C™ Geräte wie PC, Notebook, TV-Geräte, Spielekonsolen oder Router.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
79 mm
Tiefe
77 mm
Höhe
18 mm
Gewicht
146 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C, USB Typ-C auf USB Typ-A
AC-Netzadapter
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Software
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows XP
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.0 Cheetah, Mac OS X 10.1 Puma, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Hostschnittstelle
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
2
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
137 mm
Verpackungstiefe
126 mm
Verpackungshöhe
57 mm
Paketgewicht
405 g
Energie
Energiequelle
USB
Netzstecker
USB Typ-C
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsstrom
0.6 A
Ausgangsspannung
5 V
Ausgangsstrom
3 A
Stromstecker-Typ
Typ C
Leistungen
Produktfarbe
Silber
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
SD
Max. Speicherkartengröße
2000 GB
Datenübertragungsrate
10 Gbit/s
Hot-Plug-Unterstützung
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Plug
Ja
UASP-Unterstützung
Ja
Gehäusematerial
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Ursprungsland
China
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 80,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,57*
€ 119,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,23*
€ 118,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,08*
€ 109,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,46*
€ 106,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,29*
€ 95,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.