| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE3-96677211 Herst.-Nr.: 1581,4001 EAN/GTIN: 4011324373493 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Typ | Kompatibel | | Druckfarben | Schwarz | | Markenkompatibilität | Canon | | Versorgungstyp | Einzelpackung | | Kompatibilität | Pixma TS 5300 Series Pixma TS 5350 Pixma TS 5351 Pixma TS 5352 Pixma TS 5353 Pixma TS 5400 series Pixma TS 5450 Pixma TS 5450 Series Pixma TS 5451 Pixma TS 5452 Pixma TS 7400 Series Pixma TS 7450 Pixma TS 7450 Series Pixma TS7451 Pixma TS 5350 series | | Seitenergebnis schwarze Tinte | 400 Seiten | | Anzahl der schwarzen Tintenpatronen | 1 | | Volumen schwarze Tinte | 15 ml | | Tintenpatronenkapazität | Hohe (XL-) Ausbeute | | Ersatz für | Canon PG560XL (3712C001) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Canon Druckerpatrone, Canon Tinte, Druckerpatrone Canon, Druckerpatronen Canon, Inkjet-Patrone Canon, Tinte Canon, Tintenstrahlpatrone Canon, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, druckerpatrone kmp schwarz, druckerpatrone für canon, druckerpatrone für canon black, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| | |
| |