Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M 670-4-POP Klebezettel Rechteck Blau, Grün, Orange, Pink 50 Blätter Selbstklebend


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
3M 670-4-POP Klebezettel Rechteck Blau, Grün, Orange, Pink 50 Blätter Selbstklebend
3M 670-4-POP Klebezettel Rechteck Blau, Grün, Orange, Pink 50 Blätter Selbstklebend
Artikel-Nr.:
     1682-134001099
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     670-4-POP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Haftnotiz
Haftnotizblock
Haftnotizen
Haftnotizpapier
Post-it® Page Marker bieten viel Platz zum Schreiben und erleichtern das vorübergehende Markieren von Dokumenten. Der ablösbare Klebstoff beschädigt deine Dokumente nicht. Jede Packung enthält Page Marker in Regenbogenfarben, die sich perfekt für die farbliche Kennzeichnung eignen. Markiere mit Post it® Page Markern Buchseiten oder hebe wichtige Informationen farblich hervor. Diese Page Marker sind perfekt, um Notizen und Ordner zu organisieren, sodass du wichtige Informationen schnell und einfach wiederfindest. Egal, ob du Buchseiten vorübergehend markieren oder deine Dokumente farblich kennzeichnen möchtest, mit diesen Page Markern ist dies ein Kinderspiel. Sie sind neu positionierbar, gut zu beschriften und lassen sich auch recyceln. Post-it® Page Marker werden aus PEFC-zertifizierten Papierfasern hergestellt, die aus nachhaltiger Forstwirtschaft und kontrollierten Quellen stammen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Formfaktor
Rechteck
Produktfarbe
Blau, Grün, Orange, Pink
Selbstklebend
Ja
Material
Papier
Gewicht und Abmessungen
Breite
44.4 mm
Tiefe
12.7 mm
Verpackungsdaten
Anzahl der Blätter pro Block
50 Blätter
Anzahl der Einlagen pro Packung
4
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
86
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,46*
€ 2,58*
1 Tag
15
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,48*
€ 2,60*
pro Stück
€ 6,95*
ab € 1,56*
€ 2,81*
pro Packung
€ 7,95*
ab € 1,54*
€ 2,81*
2 Tage
101
pro Stück
€ 2,90*
ab € 1,76*
€ 3,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
3M
670-4CA
ab € 1,69*
Ähnlich
3M
670-5-BEA
ab € 1,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.