Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Post-it® Page Marker, Cape Town Collection, 12.7 mm x 44.4 mm, 50 Blatt/Pad, 4 Blöcke/Packung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Post-it® Page Marker, Cape Town Collection, 12.7 mm x 44.4 mm, 50 Blatt/Pad, 4 Blöcke/Packung
Post-it® Page Marker, Cape Town Collection, 12.7 mm x 44.4 mm, 50 Blatt/Pad, 4 Blöcke/Packung
Artikel-Nr.:
     467-#POST6705TFEN
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     670-4CA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Haftnotiz
Haftnotizblock
Haftnotizen
Haftnotizpapier
Ordnung: Post-it® Page Marker bringen schnell und einfach Übersicht in Ihre Unterlagen.
Weitere Informationen:
Brand:
Post-it®
Produktfarbe:
Gelb | Grün | Orange | Rosa
Produkttyp:
Seitenmarkierungen
Gesamtbreite:
12,7 mm
Gesamtlänge:
44,4 mm
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
18
pro Stück
€ 5,87*
ab € 1,69*
€ 3,08*
pro Stück
€ 6,95*
ab € 1,68*
€ 3,13*
1 Tag
94
pro Stück
€ 5,49*
ab € 1,78*
€ 3,16*
2 Tage
104
pro Stück
€ 2,90*
ab € 1,85*
€ 3,29*
pro Paket
€ 4,30*
ab € 2,03*
€ 3,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
1 Stück enthält 4 Blöcke (ab € 0,4225* pro Block)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.