Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werma 141.100.55 Summer Einzel-/Pulston


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werma 141.100.55 Summer Einzel-/Pulston
Werma 141.100.55 Summer Einzel-/Pulston
Artikel-Nr.:
     CIDE3-96608842
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     14110055
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buzzer
Mehrtonsirene
Pulston Buzzer
Pulston Summer
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
165 mm
Gewicht
500 g
Paketgewicht
580 g
Merkmale
Tonart
Einzel-/Pulston
Betriebsspannung (min)
9 V
Betriebsspannung (max)
60 V
Nennspannung
24 V
Stromverbrauch
120 mA
Schalldruckpegel
110 dB
Produktfarbe
Grau
Gehäusematerial
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Polycarbonat (PC)
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, RoHS, WEEE
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 238,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 283,77*
€ 337,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 277,32*
€ 330,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 261,34*
€ 310,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 253,96*
€ 302,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 238,98*
€ 284,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.