Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werma 126.052.15 Summer Einzel-/Pulston


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werma 126.052.15 Summer Einzel-/Pulston
Werma 126.052.15 Summer Einzel-/Pulston
Artikel-Nr.:
     CIDE3-96608180
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     12605215
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buzzer
Mehrtonsirene
Pulston Buzzer
Pulston Summer
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
80 mm
Durchmesser
70 mm
Gewicht
113 g
Paketgewicht
139 g
Merkmale
Tonart
Einzel-/Pulston
Betriebsspannung (min)
12 V
Betriebsspannung (max)
24 V
Nennspannung
24 V
Stromverbrauch
80 mA
Schalldruckpegel
105 dB
Produktfarbe
Grau
Gehäusematerial
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Polycarbonat (PC)
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, RoHS, UKCA
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,23*
€ 84,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,19*
€ 81,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,58*
€ 78,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,09*
€ 73,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,47*
€ 66,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.