Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werma 816.110.55 Alarmlichtindikator 24 V Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werma 816.110.55 Alarmlichtindikator 24 V Rot
Werma 816.110.55 Alarmlichtindikator 24 V Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE3-96608174
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     81611055
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blinkleuchte
Blinklicht
blinkleuchte led 24v rot
blinkleuchte led
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Merkmale
Farben der Beleuchtung
Rot
Lampenlebensdauer
100000 h
Lampenschirmmaterial
Polycarbonat (PC)
Betriebstemperatur
-20 - 50 °C
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, RoHS, UKCA
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
75 mm
Paketgewicht
123 g
Energie
AC Eingangsspannung
24 V
Nennstrom
0.045 A
Weitere Suchbegriffe: blinkleuchte
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 92,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,73*
€ 131,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,21*
€ 128,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,93*
€ 123,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,03*
€ 119,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,05*
€ 109,54
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERMA Signaltechnik
97581202
ab € 9,59*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
97584090
ab € 7,32*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.812.01
ab € 9,58*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.815.22
ab € 3,83*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.815.07
ab € 37,67*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.815.08
ab € 49,13*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.815.03
ab € 26,32*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.840.10
ab € 14,59*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.845.10
ab € 6,82*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.840.40
ab € 9,98*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.840.25
ab € 7,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.