| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE3-96607898 Herst.-Nr.: 11848328 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 80 mm | | Durchmesser | 70 mm | | Gewicht | 105 g | | Paketgewicht | 132 g | Merkmale | Tonart | Continuous tone | | Nennspannung | 230 V | | Stromverbrauch | 20 mA | | Schwingungsfrequenz-Genauigkeit | 50 Hz | | Schalldruckpegel | 90 dB | | Produktfarbe | Grau | | Gehäusematerial | Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Polycarbonat (PC) | Logistikdaten | Ursprungsland | Deutschland | Technische Details | Nachhaltigkeitskonformität | Ja | | Nachhaltigkeitszertifikate | CE, RoHS, UKCA, WEEE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einbaubuzzer, Einbausummer, Schallgeber, Summerelement, akustischer Signalgeber, Alarm Summer, Elektronischer Summer, Summer, werma summer 230v, alarm summer, alarm summer 230v |
| | |
| |