Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werma 574.000.75 Drucklufthorn Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werma 574.000.75 Drucklufthorn Grau
Werma 574.000.75 Drucklufthorn Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE3-96607751
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     57400075
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hupe - Horn
Schallgeber
Summerelement
akustischer Signalgeber
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
ABS, Polycarbonat (PC)
Produktfarbe
Grau
Spannung
24 V
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Gewicht und Abmessungen
Höhe
340 mm
Gewicht
500 g
Paketgewicht
620 g
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 130,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,47*
€ 181,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,12*
€ 179,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,79*
€ 174,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,32*
€ 166,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,49*
€ 155,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.