Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werma 142.000.55 Summer Einzel-/Pulston


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werma 142.000.55 Summer Einzel-/Pulston
Werma 142.000.55 Summer Einzel-/Pulston
Artikel-Nr.:
     CIDE3-96607697
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     14200055
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buzzer
Mehrtonsirene
Pulston Buzzer
Pulston Summer
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
168 mm
Gewicht
1625 g
Verpackungshöhe
1788 mm
Merkmale
Tonart
Einzel-/Pulston
Betriebsspannung (min)
18 V
Betriebsspannung (max)
30 V
Nennspannung
24 V
Stromverbrauch
450 mA
Schalldruckpegel
120 dB
Produktfarbe
Rot
Gehäusematerial
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Polycarbonat (PC)
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, RoHS, WEEE
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 382,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 427,93*
€ 509,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 422,00*
€ 502,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 404,45*
€ 481,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 396,88*
€ 472,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 382,83*
€ 455,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.