Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werma 129.052.68 Summer Einzel-/Pulston


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werma 129.052.68 Summer Einzel-/Pulston
Werma 129.052.68 Summer Einzel-/Pulston
Artikel-Nr.:
     CIDE3-96607070
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     12905268
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mehrtonsirene
Pulston Buzzer
Pulston Summer
Schallgeber
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
143 mm
Gewicht
2577 g
Paketgewicht
2752 g
Merkmale
Tonart
Einzel-/Pulston
Nennspannung
230 V
Stromverbrauch
60 mA
Schwingungsfrequenz-Genauigkeit
50 Hz
Schalldruckpegel
110 dB
Produktfarbe
Rot
Gehäusematerial
Aluminium
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, RoHS, UKCA, WEEE
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 670,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 731,23*
€ 870,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 722,87*
€ 860,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 706,40*
€ 840,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 691,31*
€ 822,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 670,45*
€ 797,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.