Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werma 444.310.67 Alarmlichtindikator 115 V Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werma 444.310.67 Alarmlichtindikator 115 V Gelb
Werma 444.310.67 Alarmlichtindikator 115 V Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE3-96600179
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     44431067
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leuchtmelder
Mehrtonsirene
Alarmsirene
Sirene
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Merkmale
Farben der Beleuchtung
Gelb
Lampenlebensdauer
50000 h
Lampenschirmmaterial
Polycarbonat (PC)
Betriebstemperatur
-30 - 50 °C
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, RoHS, UKCA, WEEE
Gewicht und Abmessungen
Paketgewicht
540 g
Energie
AC Eingangsspannung
115 V
Nennstrom
0.085 A
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 196,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 236,87*
€ 281,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 234,37*
€ 278,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 222,33*
€ 264,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 209,49*
€ 249,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 196,57*
€ 233,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.