Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werma KombiSIGN 71 Summer Pulston


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werma KombiSIGN 71 Summer Pulston
Werma KombiSIGN 71 Summer Pulston
Artikel-Nr.:
     CIDE3-96599973
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     645.800.68
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akustikelement Signalsäule
Akustikmodul Signalsäule
Akustisches Signalsäulenelement
Buzzer
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
72 mm
Durchmesser
70 mm
Gewicht
74 g
Paketgewicht
88 g
Merkmale
Tonart
Pulston
Nennspannung
230 V
Stromverbrauch
24 mA
Schwingungsfrequenz-Genauigkeit
50 Hz
Schalldruckpegel
85 dB
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Polycarbonat (PC)
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CCC, CE, RoHS, UKCA, WEEE
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,81*
€ 47,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,64*
€ 45,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 38,23*
€ 45,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,25*
€ 41,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,75*
€ 40,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,15*
€ 39,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,95*
€ 35,64
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERMA Signaltechnik
640.800.00
ab € 15,07*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
960.000.01
ab € 8,07*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
960.000.04
ab € 3,57*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.840.85
ab € 6,96*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.840.90
ab € 6,76*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
640.830.00
ab € 15,58*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
640.820.00
ab € 15,57*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
640.900.00
ab € 15,08*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
640.910.00
ab € 15,61*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
640.870.00
ab € 55,28*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
640.880.00
ab € 50,90*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
640.810.00
ab € 15,15*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.840.10
ab € 12,84*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.845.10
ab € 6,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.