Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 2 m Mini DisplayPort Verlängerungskabel - 4K x 2K Video - Mini DisplayPort Stecker zu Buchse Verlängerungskabel - mDP 1.2 Extender Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 2 m Mini DisplayPort Verlängerungskabel - 4K x 2K Video - Mini DisplayPort Stecker zu Buchse Verlängerungskabel - mDP 1.2 Extender Kabel
StarTech.com 2 m Mini DisplayPort Verlängerungskabel - 4K x 2K Video - Mini DisplayPort Stecker zu Buchse Verlängerungskabel - mDP 1.2 Extender Kabel
StarTech.com 2 m Mini DisplayPort Verlängerungskabel - 4K x 2K Video - Mini DisplayPort Stecker zu Buchse Verlängerungskabel - mDP 1.2 Extender Kabel
StarTech.com 2 m Mini DisplayPort Verlängerungskabel - 4K x 2K Video - Mini DisplayPort Stecker zu Buchse Verlängerungskabel - mDP 1.2 Extender Kabel
Artikel-Nr.:
     CIDE3-9628919
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     MDPEXT6
EAN/GTIN:
     713444769531
Suchbegriffe:
DisplayPort Kabel
Mini-DisplayPort Kabel
Mini-DisplayPort Verlängerung
Mini-DisplayPort Verlängerungskabel
Schaffen Sie eine hochauflösende 4Kx2K-Erweiterung mit HBR2-Unterstützung zwischen Mini DisplayPort™-fähigen GerätenMithilfe dieses Mini DisplayPort™ 1.2-Kabels können Sie die Verbindungsentfernung zwischen Ihren Mini DP-Geräten um bis zu 1,8 m erweitern.Stellen Sie Ihre Geräte so auf, wie Sie möchtenDas Kabel ist eine ideale Lösung für eine optimierte Platzierung von Peripheriegeräten und kann verwendet werden, um Ihr Microsoft Surface™ Pro 4, Surface Book, MacBook, MacBook Pro, MacBook Air und andere mDP-fähige Geräte an ein LED-Cinema-Display von Apple oder andere Mini DisplayPort-Monitore anzuschließen.Verbinden Sie Ihr Tablet oder Laptop einfach mithilfe eines standardmäßigen Mini DisplayPort-Kabels mit dem Verlängerungskabel, und verbinden Sie das Verlängerungskabel mit dem Mini DP-Monitor.Bieten Sie erstaunliche BildqualitätDas Kabel unterstützt hohe Auflösungen von bis zu 4K x 2K (3840 x 2160) bei 60 Hz mit einer maximalen HBR2-Bandbreite von 21,6 Gbit/s. Dieses Kabel unterstützt auch Multi Stream (MST) für Reihenschaltung von mehreren Monitoren und bietet optionale Audiounterstützung.Bitte beachten Sie : Neuere Laptops und Desktopcomputer (z. B. von Apple) sind nur mit Thunderbolt™-Ports ausgestattet. Unsere Mini DisplayPort-Kabel können an die Thunderbolt-Ports angeschlossen werden, sodass Sie Mini DP-kompatible Displays anschließen können.The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Verpackungsdaten
Gewicht
75 g
Verpackungsbreite
200 mm
Verpackungstiefe
220 mm
Verpackungshöhe
18 mm
Paketgewicht
84 g
Merkmale
Kabellänge
1.8 m
Anschluss 1
mini DisplayPort
Anschluss 2
mini DisplayPort
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Maximale Auflösung
3840 x 2400 Pixel
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Kabelbewertung
CMG (CM)
Kabelschirmung
Alu-Abdeckfolie
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
AWG Kabelgröße
32
Bandbreite
21600 MB/s
Plug
Ja
Multi-Stream Transport (MST)
Ja
Anzahl der Leiter
20
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Breite des Versandkartons
370 mm
Höhe des Versandkartons
275 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,53*
€ 37,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,17*
€ 37,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,35*
€ 34,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,39*
€ 33,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,40*
€ 31,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,48*
€ 26,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.