Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hanwha XNV-8083R Sicherheitskamera Dome IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 3328 x 1872 Pixel Zimmerdecke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hanwha XNV-8083R Sicherheitskamera Dome IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 3328 x 1872 Pixel Zimmerdecke
Hanwha XNV-8083R Sicherheitskamera Dome IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 3328 x 1872 Pixel Zimmerdecke
Hanwha XNV-8083R Sicherheitskamera Dome IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 3328 x 1872 Pixel Zimmerdecke
Artikel-Nr.:
     CIDE3-96179889
Hersteller:
     Hanwha
Herst.-Nr.:
     XNV-8083R
EAN/GTIN:
     8801089207630
Suchbegriffe:
Domekamera
IP-Kamera
Network Camera
Netzwerkkamera
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Kameras
1
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Streaming-Verfahren
Multicasting, Unicast
Sicherheit
IP-Adressen Filter
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
EAP-LEAP, EAP-PEAP, EAP-TLS, HTTPS
Anti-Flimmern
Ja
Energie
Energiequelle
Gleichstrom, PoE
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
15.6 W
Stromverbrauch (max.)
20 W
Stromverbrauch (Power over Ethernet (PoE))
22.5 W
DC-Ausgang Volt
12
Bildsensor
Sensor-Typ
CMOS
Größe des Bildsensors
1/1.8 "
Vollbildverfahren
Ja
Objektiv
Anzahl der Linsen
1
Zoom-Fähigkeit
Ja
Brennweitenbereich
4.4 - 9.3 mm
Nachtsicht
Nachtsicht
Ja
Nachtsichtdistanz
50 m
LED Typ
IR
Speichermedium
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC
Max. Speicherkartengröße
512 GB
Flash-Speicher
512 MB
Speicherkapazität
4000 MB
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-50 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-50 - 60 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
180 mm
Tiefe
180 mm
Höhe
125 mm
Durchmesser
180 mm
Gewicht
1900 g
Video
Maximale Auflösung
3328 x 1872 Pixel
Megapixel insgesamt
6 MP
Videoaufnahme
Ja
Bis zu 30 Frames pro Sekunde
30 fps
Videostreaming
Ja
Geräuschunterdrückung
Ja
Bildstabilisator
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Kamera
Betrachtungswinkel (horizontal)
112.1 °
Betrachtungswinkel (vertikal)
58 °
Betrachtungswinkel des Objektivs, diagonal
137.5 °
Neigungswinkelbereich
-45 - 75 °
Schwenkbereich
0 - 360 °
Weißabgleich
ATW, AWC, Drinnen, Manuell, Draußen
Design
Befestigungstyp
Zimmerdecke
Produktfarbe
Weiß
Formfaktor
Dome
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66, IP67
IK-Kodex
IK10
Leistungen
Typ
IP-Sicherheitskamera
Unterstützte Positionierung
Innen & Außen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Wide Dynamic Range (WDR)
Ja
Tag/ Nachtmodus
Ja
Dynamischer Bereich
120 dB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.549,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.738,11*
€ 2.068,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.714,82*
€ 2.040,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.640,92*
€ 1.952,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.596,78*
€ 1.900,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.549,99*
€ 1.844,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.