Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#EDDI4-95049 Herst.-Nr.: 4-95049 EAN/GTIN: 4057305039972 |
| |
|
| | |
| Glasmarker zum Schreiben und Markieren auf den meisten Glasoberflächen und Glasboards. Auch für Whiteboards geeignet. Die Beschriftung ist von den meisten Glasoberflächen und Glasboards leicht trocken abwischbar. Der Glasmarker ist sofort einsatzbereit. Die Rundspitze hat eine Strichbreite von 1.5-3 mm. Die Glasmarkertinte ist in deckenden und brillanten Farben erhältlich. Fluoreszierende Tinte für die Farben gelb, orange und pink. Erhältlich in den Farben schwarz, gelb, hellblau, orange, pink und weiß. Weitere Informationen: Merkmale | Schreibfarben | Weiß | | Typ der Spitze | Rundspitze | | Produktfarbe | Weiß | | Gehäusematerial | Kunststoff | | Strichbreite (min) | 1.5 mm | | Strichbreite (max) | 3 mm | | Clip | Ja | | Fluoreszierend | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Permanent Marker, Permanentmarker, Pigmentmarker, Boardmarker, Tafelschreiber, Whiteboard-Marker, Whiteboard-Pen, Whiteboard-Stift, Whiteboardmarker, edding permanent marker weiß, permanent marker weiß, permanent marker |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 10 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 1,73* | € 2,51* | | | | | | | 1 Tag | | | 10 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 1,91* | € 2,73* | | | | | 3 Tage | | | 10 | | pro Kartonage | € 5,59* | ab € 2,77* | € 2,77* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,75* | ab € 1,62* | € 2,81* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 1,66* | € 2,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 25,10* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|