| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE3-95696122 Herst.-Nr.: 963.1560 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Länge (mm) | 241 mm | | Gewicht | 3740 g | Technische Details | Produkttyp | Einzeln | | Anzahl der Schraubendreher | 1 | | Klingenlänge | 128 mm | | Zertifizierung | DIN ISO 2936 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schlitzschraube DIN 963, Senkkopfschraube DIN 963, Senkkopfschraube DIN EN ISO 2009, Senkkopfschraube ISO 2009, Senkschraube DIN 963, Senkschraube DIN EN ISO 2009, Senkschraube ISO 2009, DIN ISO 2936, ISO 2936, Winkelschraubendreher DIN ISO 2936, Winkelschraubendreher ISO 2936, Imbusschlüssel, Inbusschlüssel, Innensechskant-Stiftschlüssel, Sechskantschlüssel, Sechskantstiftschlüssel, Sechskantwinkelschraubendreher, Stiftschlüssel (Innensechskant), Winkelschraubendreher (Funkenfrei), din 963 aluminium, din 963, imbusschlüssel 911 |
| | |
| |