Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZWILLING 36610-001-0 Reibe Drehreibe Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZWILLING 36610-001-0 Reibe Drehreibe Grau
ZWILLING 36610-001-0 Reibe Drehreibe Grau
ZWILLING 36610-001-0 Reibe Drehreibe Grau
ZWILLING 36610-001-0 Reibe Drehreibe Grau
ZWILLING 36610-001-0 Reibe Drehreibe Grau
ZWILLING 36610-001-0 Reibe Drehreibe Grau
ZWILLING 36610-001-0 Reibe Drehreibe Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE3-95600741
Hersteller:
     Zwilling
Herst.-Nr.:
     36610-001-0
EAN/GTIN:
     4009839641176
Suchbegriffe:
Gemüse-Endlosschneider
Gemüsespiralschneider
Rettichschneider
Spiral-Schneider
Vakuumbox L: Ihre Frischetheke für zuhause Gerade in Familien ist es nicht leicht, Einkäufe optimal im Voraus zu planen. Häufig bleiben Lebensmittel übrig und ebenso häufig wandern diese in den Küchenabfall. Die Vakuumbox L aus Kunststoff hilft dir ab sofort, deine Vorräte besser zu managen! Einfach nach Herzenslust einkaufen, und beispielsweise Spinat, Brot, Fisch & Co. in den großen Boxen des Vakuumsystems verstauen. Das Vakuumieren mit der handlichen FRESH & SAVE Vakuumpumpe ist kinderleicht: Pumpe auf dem Boxendeckel andocken und ihr den Job überlassen. Auf Knopfdruck entzieht sie sekundenschnell dem Behälter die Luft und stoppt automatisch, sobald ausreichend Vakuum erzeugt wurde. Aromen, Vitamine und Frische sind in den luftdichten und geruchssicheren Boxen sicher bewahrt, bis du beim nächsten Mal in deinem eigenen Kühlschrank „einkaufen gehst“. In der ZWILLING Culinary World App kannst du die Lebensmittel ganz einfach organisieren: Einfach den QR-Code auf dem Boxendeckel scannen, und die Vorräte jederzeit und überall tracken. Ist es an der Zeit, Lebensmittel und Gerichte zu verbrauchen, schickt dir die Gratis-App automatisch eine Erinnerung. So vermeidest du Lebensmittelabfälle und sparst Geld und Zeit!
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Drehreibe
Produktfarbe
Grau
Material
Kunststoff
Stahlsorte
18/10 Cr.Ni. Stainless Steel
Material Messer
Edelstahl
Anzahl der working planes
3
Anti-Rutsch-Griff
Ja
Spülmaschinenbeständig
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
82.042 mm
Tiefe
153.924 mm
Höhe
82.042 mm
Gewicht
158.7573 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,61*
€ 17,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,41*
€ 17,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,66*
€ 16,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,45*
€ 16,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,15*
€ 15,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,84*
€ 12,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.