|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE3-94780032 Herst.-Nr.: EL2DPDVI-01 EAN/GTIN: 9350784022653 |
| |
|
|  |  |
 | Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 1 m |  | Anschluss 1 | DisplayPort |  | Anschluss 2 | DVI |  | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich |  | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich |  | Anschluss1 Formfaktor | Gerade |  | Anschluss2 Formfaktor | Gerade |  | Maximale Auflösung | 1920 x 1200 Pixel |  | Unterstützte Video-Modi | 1080p |  | Datenübertragungsrate | 4.95 Gbit/s |  | Bildwiederholfrequenz bei maximaler Auflösung | 340 Hz |  | Produktfarbe | Schwarz |  | Mantelmaterial | Polyvinylchlorid (PVC) |  | Kabeltyp | Rundkabel |  | Material Stecker-Gehäuse | Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS) |  | AWG Kabelgröße | 30 |  | Plug | Ja |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: DVI Kabel auf Displayport, Displayport Kabel auf DVI, Adapter DisplayPort, DisplayPort Adapter, Adapterkabel DisplayPort, DisplayPort Adapterkabel, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, adapterkabel dvi |
|  |  |
| |