Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durable 776010 Abfallbehälter Rund Kunststoff Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Durable 776010 Abfallbehälter Rund Kunststoff Grau
Durable 776010 Abfallbehälter Rund Kunststoff Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE3-94589493
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     776010
EAN/GTIN:
     4005546729855
Suchbegriffe:
Kunststoff-Papierkorb
Kunststoffpapierkorb
Abfall-Korb
Abfallkorb
Produktdetails - Runder Papierkorb mit eleganter Optik - Einsatz recycelter Kunststoffe in Qualität Blauer Engel - Glatte Innenflächen ermöglichen eine leichte Reinigung - Füllvolumen 16 Liter
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Abfalleimer
Gesamtkapazitaet
16 l
Form
Rund
Produktfarbe
Grau
Material
Kunststoff
Einfach zu säubern
Ja
Griff(e)
Ja
Griffanzahl
2
Gewicht und Abmessungen
Breite
315 mm
Tiefe
315 mm
Höhe
330 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,23*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 6 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 60 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 150 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
775610
ab € 1,65*
Zubehör
Durable
776110
ab € 8,33*
Zubehör
Durable
775710
ab € 1,89*
Zubehör
Durable
775910
ab € 1,76*
Zubehör
Durable
775810
ab € 4,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.