Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 20m VGA Monitorkabel - Koaxial HD15 Video Kabel - St/St


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 20m VGA Monitorkabel - Koaxial HD15 Video Kabel - St/St
StarTech.com 20m VGA Monitorkabel - Koaxial HD15 Video Kabel - St/St
StarTech.com 20m VGA Monitorkabel - Koaxial HD15 Video Kabel - St/St
StarTech.com 20m VGA Monitorkabel - Koaxial HD15 Video Kabel - St/St
StarTech.com 20m VGA Monitorkabel - Koaxial HD15 Video Kabel - St/St
Artikel-Nr.:
     CIDE3-9449850
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     MXTMMHQ20M
EAN/GTIN:
     0065030843744
Suchbegriffe:
SVGA-Kabel
VGA Kabel
VGA Monitorkabel
svga-kabel 20m
Verbinden Sie Ihren VGA-Monitor mit der zurzeit bestmöglichen Signalqualität.

Das hochauflösende VGA-Kabel (20 Meter) MXTMMHQ20M wurde zur Bereitstellung höchstmöglicher Videoqualität über VGA entwickelt und ist hervorragend für Anwendungen mit hohen Auflösungen von 1920 x 1200 und höher geeignet.

Dieses strapazierfähige Koaxial-VGA-Videokabel (HD15 auf HD15) eliminiert "Geisterbilder" und verschwommene Bilder, die bei der Verwendung nicht-koaxialer VGA-Kabel entstehen, und bietet gleichzeitig überragenden Schutz vor EMI-Interferenzen durch Ferrit-Kern an den Anschlussenden.

The StarTech.com Advantage

- Unterstützt hochauflösendes VGA-Video (1920 x 1200 oder höher) und ist für eine Reihe von Anwendungen geeignet
- Ferrit-Kerne eliminieren EMI-Interferenz
- Mit lebenslanger StarTech.com-Garantie
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 80 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 80 %
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1840 g
Verpackungsbreite
350 mm
Verpackungstiefe
460 mm
Verpackungshöhe
85 mm
Paketgewicht
1860 g
Merkmale
Kabellänge
20 m
Anschluss 1
VGA (D-Sub)
Anschluss 2
VGA (D-Sub)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Maximale Auflösung
1920 x 1200 Pixel
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Weitere Suchbegriffe: svga kabel
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,61*
€ 84,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,58*
€ 82,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,81*
€ 78,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,99*
€ 73,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,98*
€ 64,24
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
StarTech.com
MXTMMHQ10M
ab € 24,81*
Zubehör
StarTech.com
MXTMMHQ15M
ab € 39,23*
Zubehör
StarTech.com
MXTMMHQ2M
ab € 7,24*
Zubehör
StarTech.com
MXTMMHQ30M
ab € 55,71*
Zubehör
StarTech.com
MXTMMHQ5M
ab € 12,34*
Zubehör
StarTech.com
MXTMMHQ25M
ab € 61,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.