Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens KF96RSBEA Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 572 l E Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Siemens KF96RSBEA Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 572 l E Schwarz
Siemens KF96RSBEA Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 572 l E Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-94374113
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     KF96RSBEA
EAN/GTIN:
     4242003915349
Suchbegriffe:
Gefrier-Kombination
Gefrierkombination
Kühl-, Gefrierkombi
Kühl-, Gefrierkombination
Weitere Informationen:
Design
Geräteplatzierung
Freistehend
Produktdesign
French door
Produktfarbe
Schwarz
Lampentyp
LED
Anzahl der Kompressoren
2
Zertifizierung
CCC, CE
Ergonomie
Kabellänge
2.4 m
Kühlschrank
Nutzinhalt Kühlschrank
401 l
NoFrost-Funktion (Kühleinheit)
Ja
Leistungen
Nutzinhalt Gesamteinheit
572 l
Klimaklasse
SN-T
Lärmemissionsklasse
C
Geräuschpegel
39 dB
Energie
Energieeffizienzklasse
E
Jährlicher Energieverbrauch
320 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50-60 Hz
Stromstärke
10 A
Gefrierschrank
Nutzinhalt Gefrierfach
171 l
Gefrierfachposition
Unten
Gefrierkapazität
14 kg/24h
Lagerzeit bei Störung
18 h
NoFrost-Funktion (Gefriereinheit)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
906 mm
Tiefe
736 mm
Höhe
1830 mm
Breite bei geöffneter Tür
1380 mm
Tiefe bei geöffneter Tür
1102 mm
Gewicht
185812 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.932,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.125,29*
€ 2.529,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.106,42*
€ 2.506,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.018,19*
€ 2.401,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.969,29*
€ 2.343,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.932,25*
€ 2.299,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.