Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Denver PFF-1021WHITE Digitaler Bilderrahmen Weiß 25,6 cm (10.1") Touchscreen WLAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Denver PFF-1021WHITE Digitaler Bilderrahmen Weiß 25,6 cm (10.1") Touchscreen WLAN
Denver PFF-1021WHITE Digitaler Bilderrahmen Weiß 25,6 cm (10.1") Touchscreen WLAN
Denver PFF-1021WHITE Digitaler Bilderrahmen Weiß 25,6 cm (10.1") Touchscreen WLAN
Denver PFF-1021WHITE Digitaler Bilderrahmen Weiß 25,6 cm (10.1") Touchscreen WLAN
Artikel-Nr.:
     CIDE3-94053544
Hersteller:
     Denver
Herst.-Nr.:
     PFF-1021WHITE
EAN/GTIN:
     5706751055430
Suchbegriffe:
Digitaler Bilderrahmen
Digitaler Fotorahmen
digitaler bilderrahmen 10 zoll
digitaler bilderrahmen
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
837 g
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Management-Funktionen
vorinstallierte Software
FRAMEO
Speichermedium
Integrierter Kartenleser
Ja
Eingebautes memory
Ja
Interne Speicherkapazität
16 GB
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Anschlüsse und Schnittstellen
WLAN
Ja
USB-Stecker
Mikro-USB
Mikro-USB-Stecker
Ja
Dateiformate
Unterstützte Bildformate
JPEG
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
10.1 "
Display-Auflösung
1280 x 800 Pixel
Display
IPS
Touchscreen
Ja
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
260 mm
Tiefe
17 mm
Höhe
180 mm
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Dauer des Timers (max.)
30 min
Dauer des Timers (min.)
10 s
Weitere Suchbegriffe: digitaler bilderrahmen denver
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 61,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,62*
€ 94,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,88*
€ 93,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,73*
€ 85,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,31*
€ 82,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,24*
€ 72,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.