Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Denver PFF-1021BLACK Digitaler Bilderrahmen Schwarz 25,6 cm (10.1") Touchscreen WLAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Denver PFF-1021BLACK Digitaler Bilderrahmen Schwarz 25,6 cm (10.1") Touchscreen WLAN
Denver PFF-1021BLACK Digitaler Bilderrahmen Schwarz 25,6 cm (10.1") Touchscreen WLAN
Denver PFF-1021BLACK Digitaler Bilderrahmen Schwarz 25,6 cm (10.1") Touchscreen WLAN
Denver PFF-1021BLACK Digitaler Bilderrahmen Schwarz 25,6 cm (10.1") Touchscreen WLAN
Artikel-Nr.:
     CIDE3-94053490
Hersteller:
     Denver
Herst.-Nr.:
     PFF-1021BLACK
EAN/GTIN:
     5706751055416
Suchbegriffe:
Digitaler Bilderrahmen
Digitaler Fotorahmen
digitaler bilderrahmen 10 zoll
digitaler bilderrahmen
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
837 g
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Management-Funktionen
vorinstallierte Software
FRAMEO
Speichermedium
Integrierter Kartenleser
Ja
Eingebautes memory
Ja
Interne Speicherkapazität
16 GB
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Anschlüsse und Schnittstellen
WLAN
Ja
USB-Stecker
Mikro-USB
Mikro-USB-Stecker
Ja
Dateiformate
Unterstützte Bildformate
JPEG
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
10.1 "
Display-Auflösung
1280 x 800 Pixel
Display
IPS
Touchscreen
Ja
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
260 mm
Tiefe
17 mm
Höhe
180 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Dauer des Timers (max.)
30 min
Dauer des Timers (min.)
10 s
Weitere Suchbegriffe: digitaler bilderrahmen denver
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 58,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,04*
€ 90,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,67*
€ 88,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,28*
€ 81,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,64*
€ 78,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,21*
€ 69,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.