Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell ScanPal EDA5S Handheld Mobile Computer 14 cm (5.5") 1440 x 720 Pixel Touchscreen 218 g Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Honeywell ScanPal EDA5S Handheld Mobile Computer 14 cm (5.5") 1440 x 720 Pixel Touchscreen 218 g Schwarz
Honeywell ScanPal EDA5S Handheld Mobile Computer 14 cm (5.5") 1440 x 720 Pixel Touchscreen 218 g Schwarz
Honeywell ScanPal EDA5S Handheld Mobile Computer 14 cm (5.5") 1440 x 720 Pixel Touchscreen 218 g Schwarz
Honeywell ScanPal EDA5S Handheld Mobile Computer 14 cm (5.5") 1440 x 720 Pixel Touchscreen 218 g Schwarz
Honeywell ScanPal EDA5S Handheld Mobile Computer 14 cm (5.5") 1440 x 720 Pixel Touchscreen 218 g Schwarz
Honeywell ScanPal EDA5S Handheld Mobile Computer 14 cm (5.5") 1440 x 720 Pixel Touchscreen 218 g Schwarz
Honeywell ScanPal EDA5S Handheld Mobile Computer 14 cm (5.5") 1440 x 720 Pixel Touchscreen 218 g Schwarz
Honeywell ScanPal EDA5S Handheld Mobile Computer 14 cm (5.5") 1440 x 720 Pixel Touchscreen 218 g Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-93809027
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     EDA5S-11AE64N21RK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Weitere Informationen:
Software
Installiertes Betriebssystem
Android 11
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Barcode-Lesegerät
Ja
Scanner-Typ
1D/2D
LED-Anzeigen
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Tropffest
Ja
Tropfdicht
1200 cm
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 90 %
Betriebstemperatur
-10 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 70 °C
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
218 g
Breite
159 mm
Tiefe
11.2 mm
Höhe
75 mm
Netzwerk
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
Datennetzwerk
Edge, HSPA+, LTE, UMTS
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Bluetooth-Version
5.1
Netzstandard
IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11d, IEEE 802.11e, IEEE 802.11g, IEEE 802.11h, IEEE 802.11i, IEEE 802.11k, IEEE 802.11n, IEEE 802.11u, IEEE 802.11v, IEEE 802.11w
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
EAP, LEAP, PEAP, TLS, TTLS, WEP, WPA, WPA2, WPA3, WPA3-SAE
Nahfeldkommunikation (NFC)
Ja
Prozessor
Prozessor-Taktfrequenz
2 GHz
Prozessorfamilie
Qualcomm
Prozessor
662
Prozessorhersteller
Qualcomm
Anzahl der Kerne
8
Leistungskerne
4
Effiziente Kerne
4
Lieferumfang
Docking-Station enthalten
Ja
GPS-Leistungen
GPS
Ja
GLONASS
Ja
BeiDou
Ja
Kamera
Integrierte Kamera
Ja
Auflösung Rückkamera (numerisch)
13 MP
Frontkamera
Ja
Auflösung Frontkamera (numerisch)
5 MP
Energie
Akku-/Batteriekapazität
3060 mAh
Akku-/Batterietyp
EDA5S
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriespannung
3.8 V
Akkuladezeit (ein)
3.5 h
Speicher
Speicherkapazität
4 GB
Flash-Speicher
64 GB
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
5.5 "
Display-Auflösung
1440 x 720 Pixel
Touchscreen
Ja
Display
LED
Touch-Technologie
Multitouch
Art des Touchscreens
Kapazitiv
Display Glasart
Gorilla Glass
Gorilla Glass-Ausführung
Gorilla Glass 5
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 477,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 535,64*
€ 637,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 523,50*
€ 622,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 515,68*
€ 613,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 505,34*
€ 601,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 477,13*
€ 567,78
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Honeywell
50130570-001
ab € 14,74*
Zubehör
Honeywell
50136024-001
ab € 16,48*
Zubehör
Honeywell
EDA52-CB-2
ab € 192,77*
Zubehör
Honeywell
EDA52-CB-3
ab € 226,27*
Zubehör
Honeywell
EDA52-QBC-2
ab € 197,25*
Zubehör
Honeywell
EDA52-QBC-3
ab € 106,30*
Zubehör
Honeywell
EDA52-SP-10PK
ab € 62,55*
Zubehör
Honeywell
EDA52-WS-10PK
ab € 18,17*
Zubehör
Honeywell
EDA5S-HB-R
ab € 31,18*
Zubehör
Honeywell
EDA5S-11A034N21RK
ab € 677,80*
Zubehör
Honeywell
SVCANDROID-MOB1
ab € 17,10*
Zubehör
Honeywell
SVCANDROID-MOB2
ab € 34,43*
Zubehör
Honeywell
SVCANDROID-MOB3
ab € 39,86*
Zubehör
Honeywell
SVCANDROID-MOB5
ab € 66,74*
Zubehör
Honeywell
SVCANDROID-MOB4
ab € 68,88*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.