Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell EDA52-CB-2 Ladegerät für Mobilgeräte Tragbarer Rechner Schwarz AC Drinnen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Honeywell EDA52-CB-2 Ladegerät für Mobilgeräte Tragbarer Rechner Schwarz AC Drinnen
Honeywell EDA52-CB-2 Ladegerät für Mobilgeräte Tragbarer Rechner Schwarz AC Drinnen
Artikel-Nr.:
     CIDE0-93793404
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     EDA52-CB-2
EAN/GTIN:
     5704174847106
Suchbegriffe:
Barcodescanner Cradle
Barcodescanner Ladestation
Datenterminal Cradle
Handy Netzteil
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85044095
Leistungen
Aufladetyp
Drinnen
Aufladekompatibilität
Tragbarer Rechner
Energiequelle
AC
Anzahl Fassungen
4
Kompatibilität
EDA52/EDA52HC
Weitere Suchbegriffe: Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, Scanner Netzteil, Scannernetzteil, Tischladegerät, Tischladestation, honeywell barcodescanner cradle, barcodescanner cradle, Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 192,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 232,11*
€ 276,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 226,16*
€ 269,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 215,14*
€ 256,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 207,50*
€ 246,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 192,34*
€ 228,88
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Honeywell
EDA52-00AE61N21RK
ab € 478,69*
Zubehör
Honeywell
EDA52-00AE6BN21RK
ab € 600,34*
Zubehör
Honeywell
EDA52-11AE84N21RK
ab € 532,43*
Zubehör
Honeywell
EDA52-11AE64N21RK
ab € 469,93*
Zubehör
Honeywell
EDA52-11AE34N21RK
ab € 478,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.