Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AgfaPhoto APTBTN230SETE Tonerkartusche 4 Stück(e) Kompatibel Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AgfaPhoto APTBTN230SETE Tonerkartusche 4 Stück(e) Kompatibel Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
AgfaPhoto APTBTN230SETE Tonerkartusche 4 Stück(e) Kompatibel Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE3-93365421
Hersteller:
     AGFA Photo
Herst.-Nr.:
     APTBTN230SETE
EAN/GTIN:
     4250164854025
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Kompatibel
Druckfarben
Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Markenkompatibilität
Brother
Versorgungstyp
Multipack
Kompatibilität
HL3040CN, HL3070CW, DCP9010CN, MFC9120CN, MFC9320CW
Schwarztoner Seitenleistung
2200 Seiten
Anzahl der schwarzen Tonerkartuschen
1
Anzahl Farbtonerkartuschen
3
Farbtoner-Seitenleistung
1400 Seiten
OEM-Code
TN-230BK, TN-230C, TN-230M, TN-230Y
Zertifizierung
ISO 19798, DIN 33870
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,04*
€ 100,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,29*
€ 97,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,38*
€ 90,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,46*
€ 87,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,19*
€ 75,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.