Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Google GA01317-FR Sicherheitskamera IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 1920 x 1080 Pixel Wand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Google GA01317-FR Sicherheitskamera IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 1920 x 1080 Pixel Wand
Google GA01317-FR Sicherheitskamera IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 1920 x 1080 Pixel Wand
Google GA01317-FR Sicherheitskamera IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 1920 x 1080 Pixel Wand
Google GA01317-FR Sicherheitskamera IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 1920 x 1080 Pixel Wand
Google GA01317-FR Sicherheitskamera IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 1920 x 1080 Pixel Wand
Google GA01317-FR Sicherheitskamera IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 1920 x 1080 Pixel Wand
Google GA01317-FR Sicherheitskamera IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 1920 x 1080 Pixel Wand
Google GA01317-FR Sicherheitskamera IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 1920 x 1080 Pixel Wand
Artikel-Nr.:
     CIDE3-93312452
Hersteller:
     Google
Herst.-Nr.:
     GA01317-FR
EAN/GTIN:
     193575008172
Suchbegriffe:
IR-Überwachungskamera
IP-Kamera
Network Camera
Netzwerkkamera
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Kameras
1
Montageset
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Audio
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Audio-System
2-Wege
Eingebautes Mikrofon
Ja
Netzwerk
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
WLAN-Standards
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Sicherheit
Video-Bewegungsmelder
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
WEP, WPA, WPA2, WPA3
Distanzerfassung
7.5 m
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Bildsensor
Anzahl der Sensoren
1
Größe des Bildsensors
1/2.8 "
Anzahl der effektiven Pixel (H x V)
1920 x 1080 Pixel
Objektiv
Anzahl der Linsen
1
Zoom-Fähigkeit
Ja
Digitaler Zoom
6 x
Nachtsicht
Nachtsicht
Ja
Nachtsichtdistanz
6.1 m
LED Typ
IR
Anzahl der Beleuchtungs-LEDs
6
Infrarot-Wellenlänge
850 nm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 40 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
83 mm
Durchmesser
83 mm
Länge (mm)
83 mm
Gewicht
398 g
Verpackungsbreite
124 mm
Verpackungstiefe
132 mm
Verpackungshöhe
108 mm
Paketgewicht
872 g
Video
Maximale Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Megapixel insgesamt
2 MP
Unterstützte Videoformate
H.264
Bis zu 30 Frames pro Sekunde
30 fps
Kamera
Blickwinkel (FOV)
130 °
Design
Befestigungstyp
Wand
Produktfarbe
Weiß
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Ursprungsland
Vietnam
Leistungen
Typ
IP-Sicherheitskamera
Unterstützte Positionierung
Innen & Außen
Übertragungstechnik
Kabellos
Tag/ Nachtmodus
Ja
Anzahl der Sprachen
11
Unterstützte Sprachen
BEN, Niederländisch, Französisch
Zertifizierung
CE
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85258900
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 145,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,25*
€ 215,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 175,90*
€ 209,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,47*
€ 201,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 164,49*
€ 195,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,94*
€ 173,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.