| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE3-93257242 Herst.-Nr.: 4-95006 EAN/GTIN: 4057305039958 |
| |
|
| | |
| Glasmarker zum Schreiben und Markieren auf den meisten Glasoberflächen und Glasboards. Auch für Whiteboards geeignet. Die Beschriftung ist von den meisten Glasoberflächen und Glasboards leicht trocken abwischbar. Der Glasmarker ist sofort einsatzbereit. Die Rundspitze hat eine Strichbreite von 1.5-3 mm. Die Glasmarkertinte ist in deckenden und brillanten Farben erhältlich. Fluoreszierende Tinte für die Farben gelb, orange und pink. Erhältlich in den Farben schwarz, gelb, hellblau, orange, pink und weiß. Weitere Informationen: Merkmale | Schreibfarben | Orange | | Typ der Spitze | Rundspitze | | Produktfarbe | Orange, Weiß | | Gehäusematerial | Kunststoff | | Clip | Ja | | Fluoreszierend | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Permanent Marker, Permanentmarker, Boardmarker, Tafelschreiber, Whiteboard-Marker, Whiteboard-Pen, Whiteboard-Stift, Whiteboardmarker, edding permanent marker 1,5-3mm rundspitze, permanent marker, edding permanent marker |
| | |
| |