Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edding 95 Glass Marker Rundspitze Schwarz, Blau, Orange, Pink


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Edding 95 Glass Marker Rundspitze Schwarz, Blau, Orange, Pink
Edding 95 Glass Marker Rundspitze Schwarz, Blau, Orange, Pink
Edding 95 Glass Marker Rundspitze Schwarz, Blau, Orange, Pink
Edding 95 Glass Marker Rundspitze Schwarz, Blau, Orange, Pink
Edding 95 Glass Marker Rundspitze Schwarz, Blau, Orange, Pink
Edding 95 Glass Marker Rundspitze Schwarz, Blau, Orange, Pink
Edding 95 Glass Marker Rundspitze Schwarz, Blau, Orange, Pink
Artikel-Nr.:
     CIDE3-93256820
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     4-95-4-999
EAN/GTIN:
     4057305044488
Suchbegriffe:
Glasboard-Marker
Glasboardmarker
Glasmalstift
Glasmarker
Glasmarker zum Schreiben und Markieren auf den meisten Glasoberflächen und Glasboards. Auch für Whiteboards geeignet. Die Beschriftung ist von den meisten Glasoberflächen und Glasboards leicht trocken abwischbar. Der Glasmarker ist sofort einsatzbereit. Die Rundspitze hat eine Strichbreite von 1.5-3 mm. Die Glasmarkertinte ist in deckenden und brillanten Farben erhältlich. Fluoreszierende Tinte für die Farben gelb, orange und pink. Erhältlich in den Farben schwarz, gelb, hellblau, orange, pink und weiß.
Weitere Informationen:
Merkmale
Schreibfarben
Schwarz, Blau, Orange, Pink
Typ der Spitze
Rundspitze
Produktfarbe
Mehrfarbig
Gehäusematerial
Kunststoff
Strichbreite (min)
1.5 mm
Strichbreite (max)
3 mm
Clip
Ja
Fluoreszierend
Ja
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,87*
€ 11,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,82*
€ 10,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
edding
4-360-4
ab € 2,66*
Ähnlich
edding
4-380-4
ab € 2,93*
Ähnlich
edding
4-BMA2
ab € 7,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.