Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitus DisplayPort Adapterkabel, mini DP - DP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digitus DisplayPort Adapterkabel, mini DP - DP
Digitus DisplayPort Adapterkabel, mini DP - DP
Digitus DisplayPort Adapterkabel, mini DP - DP
Artikel-Nr.:
     CIDE3-92776544
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DB-340405-001-W
EAN/GTIN:
     4016032292432
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Nutzen Sie Mini DisplayPort Geräte an herkömmlichen DisplayPort Anschlüssen

- Nutzen Sie Mini DisplayPort Geräte an DisplayPort Kabeln oder Anschlüssen
- Unterstützt Auflösungen bis UHD 4K/60Hz
- Kompatibel zu DisplayPort Version 1.2
- Ideal für Gaming oder Streaming-Anwendungen in höchster Qualität
- Übertragen Sie HD Audio- und Videosignale von Notebook, Spielekonsole oder Streaming-Box mit Mini DP-Anschluss
- Unterstützt 3D Anwendungen

Dieses digitale HD Video- und Audio Kabel, eignet sich ideal zum Anschluss eines MacBook®, MacBook Air®, MacBook Pro®, iMac®, Mac mini® und Mac Pro® an einen DP-Monitor oder Beamer, LCD/TFT-Monitor über ein DisplayPort Kabel. Das DIGITUS® Kabel ist kompatibel zur DisplayPort Version 1.2 und unterstützt Auflösungen bis UHD 4K/60Hz.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
75 mm
Verpackungstiefe
260 mm
Paketgewicht
76.25 g
Verpackungsvolumen
487.5 cm³
Merkmale
Kabellänge
0.15 m
Anschluss 1
Mini DisplayPort
Anschluss 2
DisplayPort
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Produktfarbe
Weiß
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
DisplayPorts-Version
1.2
3D
Ja
Anzahl der Schutzschichten
2
AWG Kabelgröße
32
Ursprungsland
China
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
VK Zolltarifcode
85444290
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 4,87*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.