Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microconnect MC-DP-MMG-1000 DisplayPort-Kabel 10 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microconnect MC-DP-MMG-1000 DisplayPort-Kabel 10 m Schwarz
Microconnect MC-DP-MMG-1000 DisplayPort-Kabel 10 m Schwarz
Microconnect MC-DP-MMG-1000 DisplayPort-Kabel 10 m Schwarz
Microconnect MC-DP-MMG-1000 DisplayPort-Kabel 10 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-92677661
Hersteller:
     MicroConnect
Herst.-Nr.:
     MC-DP-MMG-1000
EAN/GTIN:
     5704174307563
Suchbegriffe:
DisplayPort Kabel
displayport kabel 10m
displayport kabel
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Kabeldurchmesser
8 mm
Gewicht
550 g
Verpackungsbreite
263 mm
Verpackungstiefe
263 mm
Verpackungshöhe
72 mm
Paketgewicht
700 g
Merkmale
Kabellänge
10 m
Anschluss 1
DisplayPort
Anschluss 2
DisplayPort
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
DisplayPorts-Version
1.2
Unterstützte Grafik-Auflösungen
3840 x 2160
Unterstützte Video-Modi
2160p
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
HDCP
Ja
DisplayPort Content Protection (DPCP)
Ja
3D
Ja
Steckverbinder mit Rastanschluss
Ja
Kabelmaterial
Kupfer
Anzahl der Schutzschichten
3
Mantelmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
AWG Kabelgröße
28
Datenübertragungsrate
21.6 Gbit/s
Plug
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 15,76*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,76*
€ 18,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,68*
€ 18,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,06*
€ 17,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,56*
€ 17,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,07*
€ 16,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.