Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microconnect MC-DP-MMG-1500 DisplayPort-Kabel 15 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microconnect MC-DP-MMG-1500 DisplayPort-Kabel 15 m Schwarz
Microconnect MC-DP-MMG-1500 DisplayPort-Kabel 15 m Schwarz
Microconnect MC-DP-MMG-1500 DisplayPort-Kabel 15 m Schwarz
Microconnect MC-DP-MMG-1500 DisplayPort-Kabel 15 m Schwarz
Microconnect MC-DP-MMG-1500 DisplayPort-Kabel 15 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-92677656
Hersteller:
     MicroConnect
Herst.-Nr.:
     MC-DP-MMG-1500
EAN/GTIN:
     5704174307570
Suchbegriffe:
DisplayPort Kabel
displayport kabel 15m
displayport kabel
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Kabeldurchmesser
8 mm
Gewicht
650 g
Verpackungsbreite
278 mm
Verpackungstiefe
270 mm
Verpackungshöhe
64 mm
Paketgewicht
830 g
Merkmale
Kabellänge
15 m
Anschluss 1
DisplayPort
Anschluss 2
DisplayPort
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
DisplayPorts-Version
1.2
Unterstützte Grafik-Auflösungen
3840 x 2160
Unterstützte Video-Modi
2160p
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
HDCP
Ja
DisplayPort Content Protection (DPCP)
Ja
3D
Ja
Steckverbinder mit Rastanschluss
Ja
Kabelmaterial
Kupfer
Anzahl der Schutzschichten
3
Mantelmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
AWG Kabelgröße
26
Datenübertragungsrate
21.6 Gbit/s
Plug
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 59,95*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,95*
€ 71,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,09*
€ 70,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,55*
€ 67,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,48*
€ 62,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,03*
€ 60,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,08*
€ 53,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.