Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reflecta x66-Scan Fotoscanner Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reflecta x66-Scan Fotoscanner Schwarz
Reflecta x66-Scan Fotoscanner Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-92482980
Hersteller:
     Reflecta
Herst.-Nr.:
     64560
EAN/GTIN:
     4005039645600
Suchbegriffe:
Dia-Scanner
Filmscanner
diascanner reflecta
dia scanner
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
118 mm
Tiefe
177 mm
Höhe
192 mm
Gewicht
580 g
Design
Scanner-Typ
Fotoscanner
Eingebautes Display
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Display
LCD
Bildschirmdiagonale
4.3 "
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Version
2.0
Leistungen
Sensor-Typ
CMOS
Größe des Bildsensors
1/2.33 "
Megapixel (ca.)
14 MP
Maximale Bildauflösung
4584 x 3056 Pixel
Kompatible Speicherkarten
SD
Energie
Netzteiltyp
USB
Eingangsspannung
5 V
Stromstärke
1 A
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 151,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 188,51*
€ 224,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 176,24*
€ 209,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,03*
€ 202,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,19*
€ 198,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,58*
€ 180,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.