Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papstar 16769 Bratspieß Bambus


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Papstar 16769 Bratspieß Bambus
Papstar 16769 Bratspieß Bambus
Papstar 16769 Bratspieß Bambus
Papstar 16769 Bratspieß Bambus
Artikel-Nr.:
     2909-4002911267691
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     16769
EAN/GTIN:
     4002911167694
Suchbegriffe:
Bratenspieße
Bratspieße
Fleisch-Spieße
Fleischspieß
Formschöne Fingerfood-Spieße aus Bambus, oben geknotet

- Länge: 6 cm
- verpackt in einer Pappbox mit transparenter Haube

- Artikel im Displaykarton mit Stülpdeckel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
60 mm
Lieferumfang
Tragetasche
Ja
Merkmale
Material
Bambus
Einwegartikel
Ja
Produktfarbe
Natürlich/Natur
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2909
120
6
pro Packung
€ 4,99*
ab € 3,75*
€ 3,75*
10 Tage
100
6
pro Packung
€ 4,95*
ab € 2,86*
€ 4,01*
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 3,41*
€ 6,30*
8 Tage
unbekannt
6
pro Packung
€ 7,90*
ab € 3,49*
€ 7,43*
7 Tage
unbekannt
6
pro Packung
Frei Haus
ab € 3,62*
€ 9,15*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 2909
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Packungen
€ 3,75*
€ 4,4625
pro Packung
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Packungen
Mindestbestellmenge: 6 Packungen ( entspricht € 22,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2909
Versand: Lager 2909
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 45,00*
€ 4,99*
ab € 73,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 45,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2909
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PAPSTAR
16770
ab € 3,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.