Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

250 Fingerfood - Picker "pure" 6 cm "Knoten". Material: Bambus. Farbe: natur


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild 2
Produktbild 2
Produktbild 3
250 Fingerfood - Picker "pure" 6 cm "Knoten". Material: Bambus. Farbe: natur
Artikel-Nr.:
     7223-PAP16769
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     16769
EAN/GTIN:
     4002911167694
Suchbegriffe:
Bratenspieße
Bratspieße
Fleisch-Spieße
Fleischspieß
Formschöne Fingerfood-Spieße aus Bambus, oben geknotet - Länge: 6 cm - verpackt in einer Pappbox mit transparenter Haube - Artikel im Displaykarton mit Stülpdeckel
Weitere Informationen:
Material:
Bambus
Farbe:
natur
Gewicht (Stück):
0,28 g
Gewicht (Packung):
95 g
Gewicht (Karton):
720 g
Volumen (Karton):
0,0073
Saison:
Ganzjahr
Höhe:
6 cm
Art der Verpackung:
Faltschachtel
Dekor:
Knoten
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
120
6
pro Packung
€ 4,99*
ab € 3,75*
€ 3,75*
12 Tage
100
6
pro Packung
€ 4,95*
ab € 2,86*
€ 4,09*
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 3,42*
€ 6,34*
Lager 7223
unbekannt
6
pro Packung
€ 7,90*
ab € 3,49*
€ 7,54*
7 Tage
unbekannt
6
pro Packung
Frei Haus
ab € 3,62*
€ 9,23*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Packungen
€ 7,54*
€ 8,97
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,13*
€ 8,48
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 5,79*
€ 6,89
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,63*
€ 6,70
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 4,57*
€ 5,44
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,41*
€ 5,25
pro Packung
ab 60 Packungen
€ 4,14*
€ 4,93
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,49*
€ 4,15
pro Packung
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Packungen
Mindestbestellmenge: 6 Packungen ( entspricht € 45,24* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PAPSTAR
16770
ab € 3,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.