Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-374-617 Herst.-Nr.: 16769 EAN/GTIN: 4002911167694 |
| |
|
| | |
| 250 Fingerfood - Picker "pure" 6 cm "Knoten" von PAPSTAR Formschöne Fingerfood-Spieße aus Bambus, oben geknotet, Länge: 6 cm, verpackt in einer Pappbox mit transparenter Haube, Artikel im Displaykarton mit Stülpdeckel
Weitere Informationen: | | Material: | Bambus | Länge: | 15 cm | Breite: | 9 cm | Höhe: | 6 cm | Gewicht: | 0.12 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schaschlik-Spieße, Schaschlikspieße, Bambusspieß, Fingerfood-Spieß, Fingerfoodspieß, Holzspieß, Drehgrillspieß, Grill-Spieß, Grillspieß, Zahn-Stocher, Zahnhölzer, Zahnstocher, papstar fingerfood-spieße, fingerfood spieß |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 6 | | pro Packung | € 4,99* | ab € 3,75* | € 3,75* | | | | Lager 2813 | | | | 6 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 2,86* | € 4,09* | | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 5,50* | ab € 3,42* | € 6,34* | | | | | 7 Tage | | | 6 | | pro Packung | € 7,90* | ab € 3,49* | € 7,54* | | | | | 7 Tage | | | 6 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 3,62* | € 9,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,01144* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Packungen | Mindestbestellmenge: 6 Packungen ( entspricht € 24,54* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|