Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL USB-C - HDMI / VGA / Ethernet / USB 3.0, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DELL USB-C - HDMI / VGA / Ethernet / USB 3.0, Schwarz
DELL USB-C - HDMI / VGA / Ethernet / USB 3.0, Schwarz
DELL USB-C - HDMI / VGA / Ethernet / USB 3.0, Schwarz
DELL USB-C - HDMI / VGA / Ethernet / USB 3.0, Schwarz
DELL USB-C - HDMI / VGA / Ethernet / USB 3.0, Schwarz
DELL USB-C - HDMI / VGA / Ethernet / USB 3.0, Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-92176538
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     DA200
EAN/GTIN:
     884116197676
Suchbegriffe:
Adapter HDMI
HDMI Adapter
Adapter VGA
VGA Adapter
Damit Sie nur noch einen Adapter brauchen
Der kompakte Dell Adapter – USB-C auf HDMI/VGA/Ethernet/USB 3.0 stellt eine Plug-and-Play-Lösung bereit, damit Sie Ihr Notebook an ein externes Display und andere wichtige Geräte anschließen können. Der Adapter verfügt auch über einen Ethernet-Port, kann damit bis zu drei Dongles ersetzen und spart so Platz auf dem Schreibtisch und in Ihrer Tasche. Integrierte USB 3.0-Konnektivität bedeutet, dass Sie weiterhin einen offenen Port für den Anschluss von USB-Peripheriegeräten haben.

Wählen Sie zwischen VGA- und HDMI-Videoausgang
Wählen Sie zwischen den vorhandenen VGA- und HDMI-Ports, um Ihren mobilen Computer an einen externen Bildschirm anzuschließen. Mit diesem Dell Adapter sind Sie flexibel und können eine große Auswahl an Monitoren zur Erweiterung Ihres Desktops nutzen und produktiv bleiben, während Sie mehrere Anwendungen verwalten.

Ethernet-Port zum Anschluss an kabelgebundene Netzwerke
Mit dem Dell Adapter – USB-C auf HDMI/VGA/Ethernet/USB 3.0 können Sie bei Bedarf über einen Ethernet-Port eine Verbindung mit kabelgebundenen Netzwerken herstellen. So können Sie in jedem Fall nahezu überall eine Internetverbindung herstellen und produktiv bleiben.

An den USB 3.0-Port können Sie mehrere Peripheriegeräte anschließen
Der Dell Adapter steigert Ihre Produktivität, ohne USB-Ports zu opfern. Über den integrierten USB 3.0-Port können Sie Verbindungen zu einer Reihe von Peripheriegeräten wie Druckern, Scannern und externen Festplatten herstellen.
Weitere Informationen:
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Software
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Hostschnittstelle
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Energie
Energiequelle
USB
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Auflösung (maximal, digital)
1920 x 1080 Pixel
LED-Anzeigen
Ja
Plug
Ja
Markenkompatibilität
Dell
Kompatibilität
<ul><li>Vostro 5470 - Alienware 17 R3 - Alienware 13 R2 - Alienware 15 R2 - XPS 13 (9350) - XPS 15 (9550) - XPS 12 (9250) - Precision 7510 - Precision 7710 - Precision 3510 - Precision 5510 - Latitude E5470 - Latitude E5570 - Latitude E5270 - Venue 10 Pro (5056) - Venue 8 Pro (5855) - Latitude 7275 - Latitude 5175 - Latitude 5179 - Latitude 7370 - Inspiron 15 5000 (5568) 2-in-1 - Inspiron 13 5000 (5368) 2-in-1 - Latitude 12 Rugged Extreme 7214 - Latitude 7414 - Latitude 5414 - Latitude 3379 2-in-1 - Inspiron 13 7000 (7368) 2-in-1 - Inspiron 15 7000 (7569) 2-in-1 - Inspiron 17 7000 (7778) 2-in-1 - Inspiron 13 5000 (5378) 2-in-1 - Inspiron 15 5000 (5578) 2-in-1 - Vostro 5480 - XPS 13 (9360) - Latitude 5280 - Latitude 5480 - Latitude 5580 - XPS 13 (9365) 2-in-1 - Precision 5520 - Latitude 7280 - Precision 3520 - Latitude 7480 - OptiPlex 7450 AIO - OptiPlex 7050 MFF - OptiPlex 7050 SFF - OptiPlex 7050 MT - Chromebook 13 3380 - Latitude 5285 2-in-1 - Precision 7520 - Latitude 5289 2-in-1 - Latitude 7285 2-in-1 - Latitude 7380 - Latitude 7389 2-in-1 - Precision 7720 - Inspiron 17 7000 (7779) 2-in-1 - Inspiron 15 5000 (5570) - Inspiron 17 7000 (7773) 2-in-1 - Latitude 7490 - Latitude 7390 - Latitude 5490 - Latitude 5590 - Latitude 5290 - Latitude 7290 - Inspiron 13 7000 (7373) 2-in-1 - Inspiron 15 7000 (7573) 2-in-1 - Inspiron 17 5000 (5770) - Inspiron 13 7000 (7370) - Inspiron 15 7000 (7570) - Inspiron 15 5000 (5575) - Inspiron 17 5000 (5775) - XPS 13 (9370) - Latitude 7390 2-in-1 - Latitude 5290 2-in-1 - Latitude 3490 - Latitude 3390 2-in-1 - Latitude 3590 - Inspiron 15 7000 (7579) 2-in-1 - Inspiron 13 7000 (7375) 2-in-1 - Chromebook 11 5190 - Chromebook 11 5190 2-In-1 - Latitude 5495 - XPS 15 (9575) 2-in-1 - G7 15 (7588) - G3 15 (3579) - G3 17 (3779) - G5 15 (5587) - Latitude 5491 - Latitude 5591 - Precision 3530 - Precision 5530 - Precision 7530 - Precision 7730 - XPS 15 (9560) - OptiPlex 7060 MT - OptiPlex 7060 SFF - OptiPlex 7060 MFF - OptiPlex 5060 MT - OptiPlex 5060 SFF - OptiPlex 5060 MFF - Vostro 15 7000 (7570) - Vostro 15 5000 (5568) - XPS 15 (9570) - Inspiron 15 7000 (7577) - Inspiron 13 5000 (5370) - Precision Workstation 3430 XL - Inspiron 13 7000 (7378) 2-in-1 - Inspiron 13 7000 (7386) 2-in-1 - Inspiron 14 5000 (5481) 2-in-1 - Inspiron 15 7000 (7586) 2-in-1 - Inspiron 17 7000 (7786) 2-in-1 - Inspiron 14 5000 (5482) 2-in-1 - Inspiron 15 5000 (5580) - Inspiron 13 7000 (7380) - Inspiron Chromebook 14 7486 2-in-1 - Inspiron 15 7000 (7580) - Latitude 14 Rugged 5424 - Latitude 14 Rugged 5420 - Latitude 14 Rugged Extreme 7424 - Alienware M15 - Vostro 14 5000 (5481) - Vostro 15 5000 (5581) - Precision 5530 2-in-1 - Latitude 3300 - XPS 13 (9380) - Inspiron 15 5000 (5582) 2-in-1 - Alienware M17 - Alienware Area-51M - Chromebook 11 3100 - Chromebook 11 3100 2-In-1 - Chromebook 14 3400 - Latitude 3500 - Latitude 7400 2-In-1 - Inspiron 13 7000 (7390) 2-in-1 - Inspiron 15 7000 (7590) 2-in-1 - G5 15 (5590) - G7 17 (7790) - G7 15 (7590) - Inspiron 15 5000 (5583) - Latitude 3400 - Latitude 5300 - Latitude 5300 2-In-1 - Latitude 5400 - Latitude 5500 - Precision 3540 - Latitude 7300 - Latitude 7400 - Latitude 7200 2-In-1 - Inspiron 15 7000 (7590) - Inspiron 15 7000 (7591) - Latitude 5401 - Latitude 5501 - Vostro 15 7000 (7590) - Latitude 3301 - G3 15 (3590) - OptiPlex 3070 MFF - OptiPlex 3070 MT - OptiPlex 3070 SFF - OptiPlex 5070 MFF - OptiPlex 5070 MT - OptiPlex 5070 SFF - Precision 3541 - Vostro 13 5000 (5390) - Precision 5540 - XPS 15 (7590) - Alienware M15 R2 - Alienware M17 R2 - Inspiron 5490 AIO - Inspiron 7790 AIO - XPS 13 (7390) 2-in-1 - Inspiron 13 7000 (7391) 2-in-1 - Inspiron 17 7000 (7791) 2-in-1 - Inspiron 15 7000 (7591) 2-in-1 - Inspiron 13 5000 (N5391) - Inspiron 14 5000 (5490) 2-in-1 - Inspiron 14 5000 (5491) 2-in-1 - Inspiron 14 7000 (7490) - Vostro 13 5000 (5391) - Vostro 14 5000 (5490) - Vostro 15 5000 (5590) - Inspiron 15 5000 (5591) 2-in-1 - Latitude 5300 2-in-1 Chrome - Latitude 5400 Chrome - XPS 13 (7390) - Optiplex 7071 Tower - Latitude 3310 - Latitude 3310 2-in-1 - XPS 13 (9300) - Inspiron 15 5000 (5590) - Inspiron 13 5000 (N5390) - Latitude 5310 - Latitude 5310 2-in-1 - Latitude 5410 - Latitude 5510 - Latitude 7210 2-in-1 - Precision 3550 - Latitude 9410 2-in-1 - XPS 15 (9500) - Latitude 9510 - Latitude 3410 - Latitude 3510 - Latitude 5411 - Latitude 5511 - Precision 3551 - G3 15 (3500) - G5 15 (5505) - G5 15 (5500) - Inspiron 14 5000 (5400) 2-in-1 - Inspiron 14 5000 (5401) - Inspiron 15 5000 (5501) - Inspiron 15 7000 (7501) - Latitude 7310 - Latitude 7410 - Vostro 15 7000 (7500) - Inspiron 13 7000 (7300) 2-in-1 - XPS 17 (9700) - Precision 5550 - Precision 5750 - Alienware Area 51M R2 - Precision 7550 - Precision 7750 - OptiPlex 5080 MT - OptiPlex 5080 MFF - OptiPlex 5080 SFF - OptiPlex 7080 MT - OptiPlex 7080 SFF - Inspiron 15 5000 (5505) - OptiPlex 7080 XE MFF</li></ul>
Weitere Suchbegriffe: dell adapter vga, adapter vga
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,11*
€ 69,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,32*
€ 68,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,01*
€ 65,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,25*
€ 63,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,83*
€ 59,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,59*
€ 51,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.