Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com USB-C auf VGA Adapter - 1080p USB Typ C zu VGA Adapter Dongle - USB-C (DP Alt Modus) zu VGA Monitor / Display Videokonverter - Thunderbolt 3 kompatibel - 30 cm lang...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com USB-C auf VGA Adapter - 1080p USB Typ C zu VGA Adapter Dongle - USB-C (DP Alt Modus) zu VGA Monitor / Display Videokonverter - Thunderbolt 3 kompatibel - 30 cm lang...
StarTech.com USB-C auf VGA Adapter - 1080p USB Typ C zu VGA Adapter Dongle - USB-C (DP Alt Modus) zu VGA Monitor / Display Videokonverter - Thunderbolt 3 kompatibel - 30 cm lang...
StarTech.com USB-C auf VGA Adapter - 1080p USB Typ C zu VGA Adapter Dongle - USB-C (DP Alt Modus) zu VGA Monitor / Display Videokonverter - Thunderbolt 3 kompatibel - 30 cm lang...
Artikel-Nr.:
     CIDE3-92176487
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     CDP2VGAEC
EAN/GTIN:
     0065030888875
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Verlängertes Kabel | 1920x1200p | Thunderbolt 3 kompatibelMit diesem USB-C™ auf VGA Adapter können Sie HD-VGA-Videos über den USB-C™-Anschluss Ihres Laptops, Tablets, Smartphones oder andere USB-C Geräte ausgeben.Verlängerte KabellängeDieser USB-C Adapter ist mit einem extra langen 30 cm Kabel ausgestattet, das eine erweiterte Reichweite bietet, um die Belastung von Ports und Steckern bei 2-in-1-Geräten oder Laptops auf Laptopständern zu reduzieren.HD BildqualitätDer Adapter unterstützt Videoauflösungen von bis zu 1920 x 1200 oder 1080p. Sie werden von der Bildqualität des Adapters überrascht sein, selbst wenn er mit einem VGA-Monitor, Projektor oder einem anderen Display verbunden ist. Der Adapter nutzt die Videofähigkeiten, die in Ihre USB Typ-C Verbindung integriert sind, um jedes Detail in atemberaubender Auflösung anzuzeigen.Ultimative MobilitätDieser USB Typ-C Videoadapter ist extrem mobil, nimmt nur wenig Platz in Anspruch und verfügt über ein leichtes Design, sodass Sie ihn bequem auf dem Weg nach Hause, zur Arbeit oder auf Geschäftsreisen in Ihre Laptoptasche stecken können.Der Adapter CDP2DVGAEC wird von StarTech.com mit einer Garantie von 3 Jahren sowie mit einem lebenslangen kostenlosen technischen Support angeboten.Hinweise:Ihr USB-C-Gerät muss DisplayPort über USB-C (DP Alt Mode) unterstützen, um mit diesem Adapter zu funktionierenThe StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 85 %
Leistungen
Anzahl der Display unterstützt
1
USB-Stecker
USB Typ-C
USB-Anschluss Geschlecht
Männlich
Formfaktor des USB-Steckers
Gerade
VGA-Ausgang (D-Sub)
Ja
Maximale Auflösung
1920 x 1200 Pixel
Bildwiederholfrequenz bei maximaler Auflösung
60 Hz
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, RoHS
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
325 mm
Höhe des Versandkartons
210 mm
Warentarifnummer (HS)
84733020
Design
Produktfarbe
Weiß
Integriertes USB-Kabel
Ja
USB Kabellänge
0.3 m
Gewicht und Abmessungen
Breite
38 mm
Tiefe
390 mm
Höhe
16 mm
Gewicht
29 g
Verpackungsbreite
125 mm
Verpackungstiefe
225 mm
Verpackungshöhe
10 mm
Paketgewicht
27 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,70*
€ 42,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,53*
€ 42,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,71*
€ 40,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,09*
€ 38,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,95*
€ 35,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,55*
€ 31,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.