Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Citizen CT-S751 203 x 203 DPI Kabelgebunden Direkt Wärme POS-Drucker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Citizen CT-S751 203 x 203 DPI Kabelgebunden Direkt Wärme POS-Drucker
Citizen CT-S751 203 x 203 DPI Kabelgebunden Direkt Wärme POS-Drucker
Citizen CT-S751 203 x 203 DPI Kabelgebunden Direkt Wärme POS-Drucker
Artikel-Nr.:
     CIDE3-92147759
Hersteller:
     Citizen Systems
Herst.-Nr.:
     CTS751XAEBX
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84433210
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
AC, USB
Gewicht und Abmessungen
Breite
125 mm
Tiefe
170 mm
Höhe
108 mm
Gewicht
1260 g
Merkmale
integrierte Barcodes
CODABAR (NW-7), Code 128 (A/B/C), Code 39, Code 93, EAN13, EAN8, GS1 DataBar, PDF417, QR Code, UPC-A, UPC-E
Seitenbeschreibungssprachen
ESC/POS
Flash-Speicher
8 MB
Schneider
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 %
Design
Produktfarbe
Schwarz
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
USB Anschluss
Ja
Standard-Schnittstellen
USB
Drucken
Drucktechnologie
Direkt Wärme
Typ
POS-Drucker
Maximale Auflösung
203 x 203 DPI
Druckspalten
72 Punkte/Zeile
Druckgeschwindigkeit (metrisch)
350 mm/sek
Papierhandhabung
Druckmedien - Stärke
53 - 85 µm
Maximaler Rollendurchmesser
83 mm
Unterstützte Papierbreite
55 - 80 mm
Maximum Druckweite
72 mm
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 292,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 335,09*
€ 398,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 334,17*
€ 397,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 324,99*
€ 386,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 318,60*
€ 379,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 292,89*
€ 348,54
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Citizen Systems
CTS751XNEBX
ab € 179,93*
Zubehör
Citizen Systems
CTS751XTEBX
ab € 225,62*
Zubehör
Citizen Systems
PPZ60094S
ab € 145,72*
Zubehör
Delock
82216
ab € 1,88*
Zubehör
Citizen Systems
PPZ60103S
ab € 50,26*
Zubehör
Citizen Systems
C6009-300
ab € 5,81*
Zubehör
ESEN
USB2SW20
ab € 2,52*
Zubehör
ESEN
USB2WE20
ab € 2,75*
Zubehör
ESEN
USB5BF
ab € 4,26*
Zubehör
ESEN
LFUSW50F
ab € 3,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.