Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Citizen CT-S751 203 x 203 DPI Verkabelt & Kabellos Punktmatrix POS-Drucker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Citizen CT-S751 203 x 203 DPI Verkabelt & Kabellos Punktmatrix POS-Drucker
Citizen CT-S751 203 x 203 DPI Verkabelt & Kabellos Punktmatrix POS-Drucker
Citizen CT-S751 203 x 203 DPI Verkabelt & Kabellos Punktmatrix POS-Drucker
Artikel-Nr.:
     CIDE1-71713336
Hersteller:
     Citizen Systems
Herst.-Nr.:
     CTS751XTEBX
EAN/GTIN:
     5060198391262
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker
Megaschneller POS-Drucker – unsichtbar unter dem Tisch montierbar

Der 3-Zoll-POS-Drucker CT-S751 überzeugt durch Frontloading und blitzschnellen Thermodirektdruck mit 350 mm / Sek. bei 203 dpi. Top-modernes Design, erstklassige Funktionalität und nahtlose Integration in mPOS-Systeme: Der perfekte Drucker, um die Herausforderungen des Einzelhandels und der Gastronomie zu meistern. Erhältlich in Schwarz oder Weiß. Mit geringer Standfläche und einfacher Frontbeladung fügt sich der schlanke CT-S751 in enge Räumlichkeiten ein und sorgt für einen ordentlichen Arbeitsplatz. Der Drucker kann neben einer Kassenschublade unter dem Kassentisch stehen oder mit einer optionalen Halterung sicher unter dem Tresen befestigt werden.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
AC, USB
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
WLAN
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
125 mm
Tiefe
170 mm
Höhe
108 mm
Gewicht
1260 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt & Kabellos
USB Anschluss
Ja
Bluetooth
Ja
Standard-Schnittstellen
Bluetooth, Ethernet, USB 2.0, Wireless LAN
Drucken
Drucktechnologie
Punktmatrix
Typ
POS-Drucker
Maximale Auflösung
203 x 203 DPI
Druckspalten
72 Punkte/Zeile
Druckgeschwindigkeit (metrisch)
350 mm/sek
Zeichentabelle
852, 857, 863, 864, 866, Katakana, Thai code 18
Sonstige Funktionen
Puffergröße
4 KB
LED-Anzeigen
Ja
Papierhandhabung
Druckmedien - Stärke
53 - 85 µm
Maximaler Rollendurchmesser
83 mm
Unterstützte Papierbreite
55 - 80 mm
Maximum Druckweite
72 mm
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84433210
Merkmale
integrierte Barcodes
CODABAR (NW-7), Code 128 (A/B/C), Code 39, Code 93, EAN13, EAN8, GS1 DataBar, PDF417, QR Code, UPC-A, UPC-E
Flash-Speicher
8 MB
Schneider
Ja
Zertifizierung
CE, UL, C-UL, FCC, VCCI
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 %
Lieferumfang
Schnellstartübersicht
Ja
AC-Netzadapter
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 225,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 263,15*
€ 313,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 256,88*
€ 305,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 249,56*
€ 296,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 245,73*
€ 292,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 225,62*
€ 268,49
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Citizen Systems
CTS751XAEBX
ab € 292,89*
Zubehör
Citizen Systems
PPZ60094S
ab € 145,72*
Zubehör
Delock
82216
ab € 1,88*
Zubehör
Citizen Systems
PPZ60103S
ab € 50,26*
Zubehör
Citizen Systems
C6009-300
ab € 5,81*
Zubehör
ESEN
USB2SW20
ab € 2,52*
Zubehör
ESEN
USB2WE20
ab € 2,75*
Zubehör
ESEN
USB5BF
ab € 4,26*
Zubehör
ESEN
LFUSW50F
ab € 3,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.