Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Braun Photo Technik 21259 Digitaler Bilderrahmen Weiß 25,6 cm (10.1") Touchscreen WLAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Braun Photo Technik 21259 Digitaler Bilderrahmen Weiß 25,6 cm (10.1") Touchscreen WLAN
Braun Photo Technik 21259 Digitaler Bilderrahmen Weiß 25,6 cm (10.1") Touchscreen WLAN
Braun Photo Technik 21259 Digitaler Bilderrahmen Weiß 25,6 cm (10.1") Touchscreen WLAN
Braun Photo Technik 21259 Digitaler Bilderrahmen Weiß 25,6 cm (10.1") Touchscreen WLAN
Braun Photo Technik 21259 Digitaler Bilderrahmen Weiß 25,6 cm (10.1") Touchscreen WLAN
Artikel-Nr.:
     CIDE3-92080900
Hersteller:
     Braun Photo Technik
Herst.-Nr.:
     21259
EAN/GTIN:
     4000567212591
Suchbegriffe:
Digitaler Bilderrahmen
Digitaler Fotorahmen
braun digitaler bilderrahmen
digitaler bilderrahmen
Weitere Informationen:
Speichermedium
Integrierter Kartenleser
Ja
Eingebautes memory
Ja
Interne Speicherkapazität
16 GB
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash), MicroSDHC
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
USB & Wi-Fi
WLAN
Ja
Mikro-USB-Stecker
Ja
WLAN-Standards
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Dateiformate
Unterstützte Bildformate
BMP, GIF, JPEG, PNG
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
10.1 "
Display-Auflösung
1280 x 800 Pixel
Display
LED
Touchscreen
Ja
LED-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Seitenverhältnis
16:10
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
267 mm
Tiefe
195 mm
Höhe
23 mm
Gewicht
540 g
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Video-Wiedergabe
Ja
Weitere Suchbegriffe: digitaler bilderrahmen 10 zoll
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 70,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,63*
€ 107,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,62*
€ 105,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,37*
€ 96,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,23*
€ 94,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,07*
€ 83,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.