Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Smeg HMF01PBEU Mixer Handmixer 250 W Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Smeg HMF01PBEU Mixer Handmixer 250 W Blau
Smeg HMF01PBEU Mixer Handmixer 250 W Blau
Smeg HMF01PBEU Mixer Handmixer 250 W Blau
Smeg HMF01PBEU Mixer Handmixer 250 W Blau
Smeg HMF01PBEU Mixer Handmixer 250 W Blau
Smeg HMF01PBEU Mixer Handmixer 250 W Blau
Smeg HMF01PBEU Mixer Handmixer 250 W Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE3-91954662
Hersteller:
     SMEG
Herst.-Nr.:
     HMF01PBEU
EAN/GTIN:
     8017709301842
Suchbegriffe:
Handmixer
Handrührgerät
Küchenmixer
handrührgerät smeg
Weitere Informationen:
Material
Gehäusematerial
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Kunststoff
Merkmale
Typ
Handmixer
Produktfarbe
Blau
Mixerfunktionen
Mixen
Kabellänge
1.5 m
Variable Geschwindigkeit
Ja
Turbotaste
Ja
Anzahl Geschwindigkeiten
9
Steuerung
Tasten, Leiter
Eingebautes Display
Ja
Ursprungsland
China
Logistikdaten
Palette GTIN (EAN/UPC)
8017709301842
Palettenhöhe netto
1860 mm
Pallettenlänge netto
1200 mm
Pallettenbreite netto
800 mm
Lagenanzahl pro Palette
7 Stück(e)
Energie
Leistung
250 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
292 mm
Verpackungstiefe
146 mm
Verpackungshöhe
243 mm
Paketgewicht
1900 g
Lieferumfang
Knethaken
Ja
Schneebesen
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
220 mm
Tiefe
100 mm
Höhe
171 mm
Gewicht
1150 g
Weitere Suchbegriffe: handmixer
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 102,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,34*
€ 149,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,74*
€ 146,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,11*
€ 144,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,12*
€ 121,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.