Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alphacool 12961 Computerkühlsystemteil/-zubehör Wasserblock


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alphacool 12961 Computerkühlsystemteil/-zubehör Wasserblock
Alphacool 12961 Computerkühlsystemteil/-zubehör Wasserblock
Alphacool 12961 Computerkühlsystemteil/-zubehör Wasserblock
Alphacool 12961 Computerkühlsystemteil/-zubehör Wasserblock
Alphacool 12961 Computerkühlsystemteil/-zubehör Wasserblock
Artikel-Nr.:
     CIDE3-91943538
Hersteller:
     Alphacool
Herst.-Nr.:
     12961
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CPU Lüfter Sockel 1150
CPU Lüfter Sockel 1151
CPU Lüfter Sockel 1155
CPU Lüfter Sockel 1156
Der Alphacool Eisblock XPX 1U ist die Enterprise Solutions Lösung des bekannten und beliebten Eisblock XPX CPU Wasserkühlers. Er wurde speziell für die Verwendung in 1HE Serverracks optimiert und besitzt dafür erweiterte Anschlussmöglichkeiten. Dadurch kann er in den extrem flachen 1HE Serverracks problemlos untergebracht und in den Wasserkreislauf eingebunden werden.

Viele Anschlussmöglichkeiten
Dank seiner extrem flachen Bauweise, passt der Eisblock XPX 1U in jedes 1HE Servergehäuse. Durch den flachen Aufbau eines 1HE Serverracks, können keine Anschlüsse oben auf dem CPU-Kühler verwendet werden. Die Gesamthöhe des CPU-Kühlers mitsamt den Anschlüssen würde nicht mehr in ein 1HE Serverrack passen. Daher besitzt der Eisblock XPX 1U seitlich am Kühler weitere Anschlussmöglichkeiten. Es gibt insgesamt 3 x IN und 4 x OUT. 2 x In und 3 x OUT sind seitlich angebracht. Seitlich können gerade Anschlüsse bis zu einer Größe von 13/10 mm angeschlossen werden. Ideal sind die Alphacool TPV Anschlüsse, die extra für die Enterprise Solutions Serie entwickelt wurden. Größere Anschlüsse sind nur über einen Winkel zu verwirklichen, sofern der Anschluss dann nicht exakt parallel zum CPU-Kühler verlaufen soll. Die Anschlüsse auf dem CPU-Kühler können natürlich wie gewohnt mit allen Anschlüssen bis zu einer Größe von 16 mm Außendurchmesser, egal ob für Schläuche oder HardTubes.

Hohe Leistungsfähigkeit
Der Eisblock XPX wurde von vielen unabhängigen Medien als leistungsstärkster CPU Wasserkühler betitelt. Das trifft natürlich auch auf den Eisblock XPX 1U zu. Denn dieser beinhaltet die gleiche Technik. Lediglich das patentierte Rampensystem für einen optimierten Wasserzufluss auf die Düsenplatte musste angepasst werden um die seitlichen Anschlüsse zu ermöglichen. Die Bodenplatte bietet 81 Kühlfinnen die eine Fläche von 34 x 32 mm abdecken. Die Finnen sind dabei lediglich 0,2 mm dick. So konnte eine größtmögliche Fläche für den Wärmeabtransport durch das Wasser ermöglicht werden.

Simple Montage
Die Backplate wird von hinten an das Mainboard angeklebt. Danach erfolgt eine Vormontage des Halterahmens und der Montageschrauben direkt am CPU Wasserkühler. Im letzten Schritt wird der Kühler mit den vormontierten Montageshrabauben auf die CPU aufgesetzt und mit der Backplate verschraubt. Es liegt Montagematerial für alle Mainstream Sockel von AMD und Intel bei. Lediglich für einige Intel Xeon Sockel und dem AMD Threadripper fehlt das Montagematerial, jedoch empfehlen wir dafür die Eisblock XPX Pro Reihe. Dieser bietet angepasstes Montagematerial und eine vergrößerte Kühlfläche für diese Übergroßen Prozessoren.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Wasserblock
Material
Acetal
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Prozessorsteckplätze
LGA 1150 (Socket H3), LGA 1151 (Socket H4), LGA 1155 (Socket H2), LGA 1156 (Socket H), LGA 1200 (Socket H5), LGA 2011 (Socket R), LGA 2011-v3 (Socket R), LGA 2066, LGA 775 (Socket T), Socket AM2, Socket AM2+, Socket AM3, Socket AM3+, Socket AM4, Socket FM1, Socket FM2, Socket FM2+
Kompatible Prozessoren
Nicht unterstützt
Gewicht und Abmessungen
Breite
65 mm
Tiefe
65 mm
Höhe
25.5 mm
Gewicht
170 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 60,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,22*
€ 94,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,76*
€ 91,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,20*
€ 82,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,31*
€ 80,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,04*
€ 71,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.